Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 250 x 30 x 3,2 mm, 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 250 x 30 x 3,2 mm, 60
Bosch Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 250 x 30 x 3,2 mm, 60
Bosch Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 250 x 30 x 3,2 mm, 60
Bosch Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 250 x 30 x 3,2 mm, 60
Bosch Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 250 x 30 x 3,2 mm, 60
Bosch Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 250 x 30 x 3,2 mm, 60
Bosch Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 250 x 30 x 3,2 mm, 60
Artikel-Nr.:
     5417B-p261028
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608640729
EAN/GTIN:
     3165140195034
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
handkreissägeblatt bosch
Bosch Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 250 x 30 x 3,2 mm, 60
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch
Schnittbreite:
3,2
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Nebenlöcher Ja/Nein:
Ja
Nebenlöcher:
7/42
Breite:
2,2
Schnittbreite (b1) mm:
3,2
Blattstärke:
2.2
Typ:
Standard for Wood
NL/Durchmesser TKS:
7/42
Schnittresultat:
4
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm:
3,2/2,2
Spezifikation:
250 x 30 x 3,2 mm, 60
Zahnform:
Wechselzahn
Anzahl der Zähne:
60
Bohrungsdurchmesser:
30
Außendurchmesser:
250
Weitere Suchbegriffe: handkreissägeblatt, kreissägeblatt 250 mm, Bosch, Optiline, Wood, für, Handkreissägen,
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 25,25*
€ 30,43*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 25,28*
€ 30,48*
1
€ 5,95*
ab € 25,47*
€ 30,58*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 25,70*
€ 30,88*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 25,28*
€ 34,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608640644
ab € 28,92*
Ähnlich
Bosch
2608640645
ab € 29,98*
Ähnlich
Bosch
2608640681
ab € 25,04*
Ähnlich
Bosch
2608640682
ab € 29,83*
Ähnlich
Bosch
2608640683
ab € 31,24*
Ähnlich
Bosch
2608640684
ab € 35,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.