Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 160 x 20/16 x 1,8 mm, 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 160 x 20/16 x 1,8 mm, 12
Bosch Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 160 x 20/16 x 1,8 mm, 12
Bosch Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 160 x 20/16 x 1,8 mm, 12
Bosch Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 160 x 20/16 x 1,8 mm, 12
Bosch Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 160 x 20/16 x 1,8 mm, 12
Bosch Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 160 x 20/16 x 1,8 mm, 12
Bosch Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 160 x 20/16 x 1,8 mm, 12
Artikel-Nr.:
     5417B-p261036
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608641170
EAN/GTIN:
     3165140373524
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
handkreissägeblatt 160x20
Bosch Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 160 x 20/16 x 1,8 mm, 12
Weitere Informationen:
Schnittbreite (b1) mm:
1,8
Schnittbreite mm:
1,8
Hersteller:
Bosch
Schnittbreite:
1,8
Breite:
1,2
Durchmesser:
160
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Nebenlöcher Ja/Nein:
Ja
Nebenlöcher:
6/32
Blattstärke:
1.2
Zahnform:
Wechselzahn
Anzahl der Zähne:
12
Bohrungsdurchmesser:
20
Außendurchmesser:
160
Weitere Suchbegriffe: handkreissägeblatt bosch, handkreissägeblatt, Bosch, Optiline, Wood, für, Handkreissägen,
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 12,14*
€ 16,20*
6 Tage
124
1
€ 5,90*
ab € 12,20*
€ 16,28*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 12,76*
€ 16,92*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 12,69*
€ 17,20*
3 Tage
18
1
€ 5,45*
ab € 13,72*
€ 18,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608640582
ab € 13,21*
Zubehör
Bosch
2608640583
ab € 14,99*
Zubehör
Bosch
2608640586
ab € 13,15*
Zubehör
Bosch
2608640592
ab € 14,02*
Zubehör
Bosch
2608641172
ab € 17,47*
Zubehör
Bosch
2608641171
ab € 13,61*
Zubehör
Bosch
2608640732
ab € 16,86*
Zubehör
Bosch
2608640596
ab € 14,80*
Zubehör
Bosch
2608640597
ab € 16,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.