Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Kreissägeblatt Construct Wood, 450 x 30 x 3,8 mm, 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Kreissägeblatt Construct Wood, 450 x 30 x 3,8 mm, 32
Bosch Kreissägeblatt Construct Wood, 450 x 30 x 3,8 mm, 32
Bosch Kreissägeblatt Construct Wood, 450 x 30 x 3,8 mm, 32
Bosch Kreissägeblatt Construct Wood, 450 x 30 x 3,8 mm, 32
Bosch Kreissägeblatt Construct Wood, 450 x 30 x 3,8 mm, 32
Bosch Kreissägeblatt Construct Wood, 450 x 30 x 3,8 mm, 32
Bosch Kreissägeblatt Construct Wood, 450 x 30 x 3,8 mm, 32
Artikel-Nr.:
     5417B-p261205
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608640694
EAN/GTIN:
     3165140194778
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
bausägeblatt 450 x 30
Bosch Kreissägeblatt Construct Wood, 450 x 30 x 3,8 mm, 32
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Nebenlöcher:
10/60
Breite:
2,5
Schnittbreite (b1) mm:
3,8
Abmessungen:
450 x 3,8 x 30
Marke:
Bosch
Zähnezahl:
32
Hersteller:
Bosch
Typ:
Table Construct Wood-top
NL/Durchmesser TKS:
10/60
Spezifikation:
450 x 30 x 3,8 mm, 32
Schnittresultat:
1
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm:
3,8/2,5
Blattstärke:
2.5
Nebenlöcher Ja/Nein:
Ja
Schnittbreite:
3,8 mm
Zahnform:
FWF
Anzahl der Zähne:
32
Bohrungsdurchmesser:
30 mm
Außendurchmesser:
450 mm
Weitere Suchbegriffe: handkreissägeblatt bosch, handkreissägeblatt, Bosch, Construct, Wood,, 450, x
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
1
€ 6,90*
ab € 36,98*
€ 43,19*
3 Tage
13
1
€ 4,79*
ab € 38,67*
€ 45,24*
2 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 39,20*
€ 45,61*
9 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 41,19*
€ 47,81*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 38,96*
€ 49,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
979RE3016
ab € 3,31*
Zubehör
k.A.
979RE3020
ab € 3,31*
Zubehör
k.A.
979RE3025
ab € 3,30*
Zubehör
k.A.
979RE3028
ab € 3,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.