Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Handkreissäge PKS 55, incl. Sägeblatt, Parallelanschlag, Zubehör, Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Handkreissäge PKS 55, incl. Sägeblatt, Parallelanschlag, Zubehör, Karton
Bosch Handkreissäge PKS 55, incl. Sägeblatt, Parallelanschlag, Zubehör, Karton
Bosch Handkreissäge PKS 55, incl. Sägeblatt, Parallelanschlag, Zubehör, Karton
Bosch Handkreissäge PKS 55, incl. Sägeblatt, Parallelanschlag, Zubehör, Karton
Bosch Handkreissäge PKS 55, incl. Sägeblatt, Parallelanschlag, Zubehör, Karton
Artikel-Nr.:
     5417B-p262370
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603501000
EAN/GTIN:
     3165140477789
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
handkreissäge
Bosch Handkreissäge PKS 55 A
Volle Kontrolle für präzise Geradschnitte.
Parallelanschlag bietet Unterstützung bei Geradschnitten in Holzwerkstoffen.
Einfache und schnelle Einstellung von Schnitttiefe und Winkel.
CutControl bietet zusätzliche Präzision bei der Schnittlinienverfolgung.
Nut in der Fußplatte passt zum Führungsschienensystem.
Die CleanBox nimmt beim Sägen anfallende Sägespäne auf und sorgt für einen sauberen Arbeitsbereich.

Im Lieferumfang enthalten:
  • CleanSystem Box (2 609 255 731)
  • Hartmetallsägeblatt Speedline Wood (2 608 640 786)
  • Parallelanschlag (2 608 005 018)
  • Karton
Weitere Informationen:
Packung (Tiefe):
309 mm
Min. Leerlaufdrehzahl:
5600
Spartenbezeichnung:
72
Führungsplatte, Länge:
288 mm
AAC874f001:
55
Nettogewicht:
3.900 kg
Führungsplatte, Breite:
153 mm
AAC873f001:
38
Herkunftsland:
CN
Packung (Höhe):
283 mm
AAA077f001:
160
Packung (Breite):
426 mm
Abmessung Höhe:
283 mm
Bruttogewicht:
5.940 kg
(2) Schnitttiefenbereich bei 45°:
38 mm
Abmessung Breite:
309 mm
Abmessung Länge:
426 mm
Volumen:
37.252 dm³
(2) Schnitttiefenbereich bei 90°:
55 mm
Rabattgruppe:
C10
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
AAC747f001:
5600
Höhe:
283
Leerlaufdrehzahl, von:
5600 min-1
Sägeblattdurchmesser:
160
max. Schnitttiefe 45° ohne Führungsschiene:
38 mm
AAA003f001:
3.9
Aufbewahrung:
Karton
Sägeblattbohrung:
20
max. Schnitttiefe 90° ohne Führungsschiene:
55 mm
AAC748f001:
5600
Max. Schwenkung:
90° | 90
AAC630f001:
1200
AAC824f001:
60
Max. Leerlaufdrehzahl:
5600
max. Schnitttiefe (45°):
38
Maschine:
Ja
AAC823f001:
50
AAD213f001:
90
AAA303f001:
240
min. Frequenz:
50
AAA031f001:
283
Leerlaufdrehzahl:
5600 U/min
AAA078f001:
20
Packung (T/B/H):
309x426x283 mm
max. Frequenz:
60
AAA040f001:
426
AAA002f001:
309
Führungsplatte:
153 x 288 mm
Staub-/Spänebox:
ja
Kreissägeblatt Nenn-Ø:
160 mm
Speedline Sägeblatt:
ja
Kreissägeblatt Bohrungs-Ø:
20 mm
Schnitttiefeneinstellung:
nein
Leistungsangabe bei Belastung, gemessen nach der gültigen Si:
1.200 W
Nut in Fußplatte für Führungsschienensystem:
ja
Führungsschienensystem:
nein
Vergleichsmaßstab:
Handkreissäge
Titel:
Bosch-Handkreissäge PKS 55 A
Bosch CutControl:
ja
Produktart:
Handkreissäge
Usage level:
Expert
Positionierung:
Volle Kontrolle für Präzision bei geraden Schnitten
Topseller:
nein
Neuheit:
nein
Softgrip:
ja
Nennaufnahme:
1200 W
Schutzhaube:
Aluminium
Schnitttiefenbereich bei 90°:
0 – 55 mm
Maschinengewicht:
3.9 kg
0:
3.9
Schnitttiefenbereich bei 45°:
0 – 38 mm
Tauchschnitte:
nein
Gewicht:
3,9 kg
Breite:
309 mm
Länge:
426 mm
max. Schnitttiefe (90°):
55 mm
Spannung:
240 V
Hersteller:
Bosch
Leistungsaufnahme:
1200 W
Weitere Suchbegriffe: Handkreissägen, PKS 55 A, Sägen
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 88,88*
€ 107,59*
1 Tag
50
€ 23,00*
ab € 88,53*
€ 108,14*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,31*
€ 112,32*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 90,52*
€ 112,92*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 94,08*
€ 114,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,92*
€ 134,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,24*
€ 127,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 106,98*
€ 127,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,26*
€ 120,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,86*
€ 114,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,52*
€ 107,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 609 256 811
€ 27,44*
Zubehör
Bosch
2 609 256 856
€ 26,79*
Zubehör
Bosch
2 609 256 887
€ 29,98*
Zubehör
Bosch
2 609 255 732
€ 60,61*
Zubehör
Bosch
2609256810
€ 13,83*
Zubehör
Bosch
2608005018
€ 16,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.