Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

McBull Schlaufen-Hebeband, 2 t, Länge 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
McBull Schlaufen-Hebeband, 2 t, Länge 5 m
McBull Schlaufen-Hebeband, 2 t, Länge 5 m
McBull Schlaufen-Hebeband, 2 t, Länge 5 m
McBull Schlaufen-Hebeband, 2 t, Länge 5 m
Artikel-Nr.:
     5417B-p263104
Hersteller:
     McBull
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250077127346
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenhebeband
McBULL Schlaufen-Hebeband nach EN 1492-1, Polyester, 2-lagig, Brandbreite 60 mm, Tragfähigkeit 2000 kg, Kennfarbe grün, Nutzlänge 5 m
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Nicht kategorisiert
Farbe:
grün
Tragfähigkeit:
2000 kg
Hersteller:
McBull
Breite:
60 mm
Ausführung:
2-lagig
Tragfähigkeit (einfach direkt):
2000 kg
Kennfarbe:
grün
Bandbreite:
60 mm
Norm:
EN 1492-1
Nutzlänge:
5 m
Länge:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: hebeband grün 60 mm wll 2,0 t, hebeband, hebeband grün, McBull, Schlaufen-Hebeband,, 2, t,, Länge, 5
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 16,53*
€ 22,71*
13 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 46,52*
€ 61,74*
13 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 81,27*
€ 102,60*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.