Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARTEC Anschlagwirbel (drehbar), GK8, M64x96, 15000 kg (90°)/25000 kg (0°)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CARTEC Anschlagwirbel (drehbar), GK8, M64x96, 15000 kg (90°)/25000 kg (0°)
CARTEC Anschlagwirbel (drehbar), GK8, M64x96, 15000 kg (90°)/25000 kg (0°)
CARTEC Anschlagwirbel (drehbar), GK8, M64x96, 15000 kg (90°)/25000 kg (0°)
CARTEC Anschlagwirbel (drehbar), GK8, M64x96, 15000 kg (90°)/25000 kg (0°)
CARTEC Anschlagwirbel (drehbar), GK8, M64x96, 15000 kg (90°)/25000 kg (0°)
CARTEC Anschlagwirbel (drehbar), GK8, M64x96, 15000 kg (90°)/25000 kg (0°)
Artikel-Nr.:
     5417B-p263591
Hersteller:
     McBull
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223437072
Suchbegriffe:
Anschlagwirbel
Drallausgleichswirbel
Wirbel (Anschlagmittel)
anschlagwirbel m64
CARTEC Anschlagwirbel (drehbar), Güteklasse 8, M64x96, Tragfähigkeit 15000 kg (90°) / 25000 kg (0°)
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Grundpreis:
Nein
Mass (SW) mm:
95
Mass (D1) mm:
120
Mass (H) mm:
280
Mass (E) mm:
130
Mass (C) mm:
120
Mass (A) mm:
70
Mass (b) mm:
30
Hersteller:
McBull
Werkstoff:
8
Gewinde (DxL) mm:
M64x96
Oberfläche:
rot lackiert
Tragfähigkeit bei 90° (kg):
15000
Tragfähigkeit bei 0° (kg):
25000
Weitere Suchbegriffe: anschlagwirbel, Anschlagpunkt, Anschraubwirbel, Gewindebock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 472,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,23*
€ 659,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,17*
€ 652,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,54*
€ 618,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 503,65*
€ 599,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,77*
€ 562,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.