Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARTEC Anschlagwirbel (drehbar), GK8, M24x45, 3150 kg (90°)/6300 kg (0°)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CARTEC Anschlagwirbel (drehbar), GK8, M24x45, 3150 kg (90°)/6300 kg (0°)
CARTEC Anschlagwirbel (drehbar), GK8, M24x45, 3150 kg (90°)/6300 kg (0°)
CARTEC Anschlagwirbel (drehbar), GK8, M24x45, 3150 kg (90°)/6300 kg (0°)
CARTEC Anschlagwirbel (drehbar), GK8, M24x45, 3150 kg (90°)/6300 kg (0°)
CARTEC Anschlagwirbel (drehbar), GK8, M24x45, 3150 kg (90°)/6300 kg (0°)
CARTEC Anschlagwirbel (drehbar), GK8, M24x45, 3150 kg (90°)/6300 kg (0°)
Artikel-Nr.:
     5417B-p263599
Hersteller:
     McBull
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223437133
Suchbegriffe:
Anschlagwirbel
Drallausgleichswirbel
Wirbel (Anschlagmittel)
anschlagwirbel
CARTEC Anschlagwirbel (drehbar), Güteklasse 8, M24x45, Tragfähigkeit 3150 kg (90°) / 6300 kg (0°)
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Grundpreis:
Nein
Mass (SW) mm:
48
Mass (D1) mm:
58
Mass (H) mm:
153
Mass (E) mm:
68
Mass (C) mm:
70
Mass (A) mm:
40
Mass (b) mm:
19
Hersteller:
McBull
Werkstoff:
8
Gewinde (DxL) mm:
M24x45
Oberfläche:
rot lackiert
Tragfähigkeit bei 90° (kg):
3150
Tragfähigkeit bei 0° (kg):
6300
Weitere Suchbegriffe: Gewindebock, Anschlagpunkt, Anschraubwirbel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,71*
€ 137,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,91*
€ 135,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,61*
€ 129,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,17*
€ 125,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,55*
€ 108,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.