Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Hammerbohrer SDS Max IV 18/200/340


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Hammerbohrer SDS Max IV 18/200/340
Fischer Hammerbohrer SDS Max IV 18/200/340
Fischer Hammerbohrer SDS Max IV 18/200/340
Fischer Hammerbohrer SDS Max IV 18/200/340
Fischer Hammerbohrer SDS Max IV 18/200/340
Artikel-Nr.:
     5417B-p266091
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     504207
EAN/GTIN:
     4048962061604
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer 18 mm
hammerbohrer
fischer hammerbohrer
Hochwertiger Fischer Hammerbohrer SDS Max IV 18/200/340 zur Erstellung zulassungskonformer Bohrlöcher in Beton, Mauerwerk sowie Naturstein. SDS Max-Aufnahme, 18 mm Durchmesser, 200 mm Bohrwendel, 340 mm Gesamtlänge. Vierschneidiger Bohrkopf verhindert das Verhaken in der Bewehrung. Die Zentrierspitze ermöglicht ein einfaches und punktgenaues Anbohren. Die kernverstärkte Bohrwendel sorgt für maximale Energieübertragung und gewährleistet ein vibrationsarmes Bohrverhalten. Das PGM-konforme Schneideelement gewährleistet passgenaue Bohrlöcher und erfüllt höchste Sicherheitsansprüche.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Anzahl der Schneiden:
4
Zentrierspitze:
ja
Bohrerdurchmesser:
18
Verpackungsart:
Kunststoffröhre
GTIN (EAN-Code):
4048962061604
Bohrernenndurchmesser:
18 mm
Bruttogewicht:
494,5 g
Hersteller:
Fischer
Schaft:
SDS-max
Arbeitslänge:
200 mm
Gesamtlänge:
340 mm
Durchmesser:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: Fischer, SDS, Max, IV, 18/200/340
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 34,21*
€ 45,86*
€ 5,46*
ab € 35,69*
€ 46,24*
2 Tage
30
€ 6,40*
ab € 36,58*
€ 47,48*
€ 3,90*
ab € 36,56*
€ 47,59*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,80*
€ 48,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.