Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor HF 100 C Hartmetallfräser 6,3 x 12,7 x 3 mm Kreuzverzahnung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klingspor HF 100 C Hartmetallfräser 6,3 x 12,7 x 3 mm Kreuzverzahnung
Klingspor HF 100 C Hartmetallfräser 6,3 x 12,7 x 3 mm Kreuzverzahnung
Klingspor HF 100 C Hartmetallfräser 6,3 x 12,7 x 3 mm Kreuzverzahnung
Klingspor HF 100 C Hartmetallfräser 6,3 x 12,7 x 3 mm Kreuzverzahnung
Artikel-Nr.:
     5417B-p299698
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     295673
EAN/GTIN:
     4014855131501
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Zylindrischer Frässtift mit Kugelkopf zur Bearbeitung von Flächen, Konturen und Radien.
Weitere Informationen:
Form:
Walzenrundform
Werkstoffart:
Hartmetall
Artikeltyp:
Frässtift
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Schaftform:
Zylinderschaft
Ausführung:
S
Type:
HF 100 C
Korn:
6
Höhe:
12,7 mm
Tiefe:
3
Abmessung:
6,3X12,7X3
Durchmesser:
6,3
Schaftlänge:
31,3 mm
Verzahnung:
Kreuzverzahnung
Hersteller:
Klingspor
Maschinentyp:
Biegsame Welle
Schaftdurchmesser:
3 mm
Kopflänge:
12,7 mm
Gesamtlänge:
44 mm
Kopfdurchmesser:
6,3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 9,034* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,48*
€ 73,1612
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,94*
€ 68,9486
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,40*
€ 67,116
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,56*
€ 64,9264
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,08*
€ 63,1652
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 52,50*
€ 62,475
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,17*
€ 53,7523
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.