Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Klingspor A 46 TZ Trennscheiben, 115 x 1,6 x 22,23 mm gekröpft


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Klingspor A 46 TZ Trennscheiben, 115 x 1,6 x 22,23 mm gekröpft
Klingspor A 46 TZ Trennscheiben, 115 x 1,6 x 22,23 mm gekröpft
Klingspor A 46 TZ Trennscheiben, 115 x 1,6 x 22,23 mm gekröpft
Klingspor A 46 TZ Trennscheiben, 115 x 1,6 x 22,23 mm gekröpft
Artikel-Nr.:
     5417B-p299878
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     235378
EAN/GTIN:
     4014855168637
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Mit den Kronenflex Trennscheiben A 46 TZ Special bietet Klingspor sehr harte und aggressive Hochleistungs-Trennscheiben für Profis an. Sie sind ideal für das freihändige Trennen von Edelstahl. Dabei zeigen sie eine sehr hohe Standzeit und eignen sich für Winkelschleifer aller Leistungsklassen.

Die Kronenflex Trennscheibe A 46 TZ Special ist frei von Eisen, Schwefel und Chlor und deshalb optimal für Edelstahl geeignet. Sie trennt vor allem Werkstücke wie Rohre, Bleche und Profile mit kleinerem Querschnitt hervorragend. Beim Trennen mit der A 46 TZ Special bilden sich nur kleine Grate aus. Die Profi-Scheibe der Klingspor Leistungsklasse Special ist entwickelt für den harten Dauereinsatz in Industrie und Handwerk, etwa Schlossereien sowie im Anlagen- und Behälterbau. Sie ist erhältlich in den Scheibendicken 1,6 und 1,9 mm, in gerader und gewölbter Bauform sowie mit unterschiedlichen Durchmessern. Deshalb passt sie auf die meisten handelsüblichen Winkelschleifer.

Vorteile:
Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Universell auf Stahl und Edelstahl (INOX) einsetzbar - Erste Wahl für Profi-Anwendungen und schnelles Trennen von anspruchsvollen Materialen
Weitere Informationen:
Max. U/min:
13300
Kornart:
Korund
Name:
A 46 TZ Special
Artikeltyp:
Trennscheibe
Werkzeugaufnahme:
Bohrung
Typ:
A 46 TZ Special
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Ausführung:
gekröpft
Type:
A 46 TZ
Qualitätsklasse:
Special
Abmessung:
115X1,6X22,23 mm
zulässige Drehzahl:
13.300
Hersteller:
Klingspor
Maschinentyp:
Winkelschleifer
Form:
gekröpft
Stärke:
1,6 mm
Bohrungsdurchmesser:
22,23 mm
Durchmesser:
115 mm
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 115x1,6x22,23, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheiben klingspor, Klingspor, A, 46, TZ, Trennscheiben,, 115
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,18*
€ 2,97*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 31,84*
€ 43,21*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 33,50*
€ 46,98*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 33,59*
€ 49,97*
6 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 54,55*
€ 69,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,97*
€ 59,4643
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,23*
€ 56,2037
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,53*
€ 50,6107
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,03*
€ 48,8257
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,42*
€ 48,0998
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 36,71*
€ 43,6849
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 35,64*
€ 42,4116
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 33,59*
€ 39,9721
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,3436* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.