Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor KM 613 Schleifmopstifte, 20 x 15 x 6 mm Korn 180 Plan


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Klingspor KM 613 Schleifmopstifte, 20 x 15 x 6 mm Korn 180 Plan
Klingspor KM 613 Schleifmopstifte, 20 x 15 x 6 mm Korn 180 Plan
Klingspor KM 613 Schleifmopstifte, 20 x 15 x 6 mm Korn 180 Plan
Klingspor KM 613 Schleifmopstifte, 20 x 15 x 6 mm Korn 180 Plan
Artikel-Nr.:
     5417B-p302039
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     284740
EAN/GTIN:
     4014855111831
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Der Klingspor Kleinschleifmop KM 613 ist ideal für die Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen wie Innenrundungen, Innenflächen, Bohrungen oder Vertiefungen bei Bauteilen aus Edelstahl und Metall geeignet. Durch seine weiche, anpassungsfähige Lamellenstruktur bietet er eine gleichmäßige Abtragsleistung auch bei Werkstücken mit komplexen Formen oder Oberflächen. Der Kleinschleifmop ist speziell für Maschinen mit Spannfutter bzw. Spannzange entwickelt.

Ein weiterer Vorteil des KM 613 ist der kühle Schliff, der durch die beweglichen Lamellen entsteht. So werden Anlauffarben am Werkstück und damit aufwändige Nachbearbeitungen zuverlässig vermieden. Der Anwendungsbereich des Kleinschleifmop KM 613 reicht von kleinen und schwer zugänglichen Stellen im Behälter- oder Apparatebau über die Feinbearbeitung von Formteilen bis hin zur Bearbeitung von Radien im Formen- oder Werkzeugbau. Das Schleifwerkzeug ist in vielen verschiedenen Abmessungen und Körnungsgrößen erhältlich. Über den genormten Schaft (Ø 3 mm oder Ø 6 mm) kann der Kleinschleifmop in allen Maschinen mit entsprechendem Spannfutter eingesetzt werden.

Vorteile:
Universelles Produkt für Stahl und Edelstahlwerkstoffe - Gleichmäßige Abtragsleistung - Geeignet für schwer zugängliche Stellen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Empfohlene U/min:
25000
Typ:
KM 613
Korngröße:
180
Tiefe:
6
Bindung:
Kunstharz
Breite:
15
zulässige Drehzahl:
25.000 1/min
Länge:
15
Unterlage:
Baumwollgewebe
Type:
KM 613
Abmessung:
20X15X6 mm
Korn:
180
Hersteller:
Klingspor
Schaft:
6 mm
Max. U/min:
25000
Höhe:
15
Schaftdurchmesser:
6
Maschinentyp:
Geradschleifer;Bohrmaschine;Biegsame Welle
Kornart:
Korund
Durchmesser:
20
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerschleifer 20 x 15, fächerbürste, fächerschleifer klingspor, Klingspor, KM, 613, Schleifmopstifte,, 20, x
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,43*
€ 3,27*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 44,50*
€ 59,70*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 44,69*
€ 63,03*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 46,64*
€ 64,89*
6 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 60,39*
€ 77,22*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,03*
€ 75,0057
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,01*
€ 73,7919
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,18*
€ 66,8542
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,37*
€ 63,5103
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,11*
€ 62,0109
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 47,96*
€ 57,0724
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 46,64*
€ 55,5016
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 44,69*
€ 53,1811
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,7876* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.