Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor KM 613 Schleifmopstifte 20 x 15 x 6 mm Korn 320 Plan


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klingspor KM 613 Schleifmopstifte 20 x 15 x 6 mm Korn 320 Plan
Klingspor KM 613 Schleifmopstifte 20 x 15 x 6 mm Korn 320 Plan
Klingspor KM 613 Schleifmopstifte 20 x 15 x 6 mm Korn 320 Plan
Klingspor KM 613 Schleifmopstifte 20 x 15 x 6 mm Korn 320 Plan
Artikel-Nr.:
     5417B-p302041
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     284742
EAN/GTIN:
     4014855111855
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Schleifmop mit Schaft für handgeführte Maschinen zur Bearbeitung von PROFILierten Werkstücken, Innenflächen, engen und schwer erreichbaren Stellen. Besonders für den radialen Einsatz geeignet.
Weitere Informationen:
Korngröße:
320
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Tiefe:
6
Breite:
20
Bindung:
Kunstharz
zulässige Drehzahl:
25.000 1/min
Länge:
15
Unterlage:
X
Type:
KM 613
Abmessung:
20X15X6 mm
Korn:
320
Hersteller:
Klingspor
Schaft:
6 mm
Max. U/min:
25000
Höhe:
15
Schaftdurchmesser:
6
Kornart:
Korund
Durchmesser:
20
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerschleifer 20 x 15, fächerbürste, fächerschleifer klingspor, Klingspor, KM, 613, 20, x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,5424* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,40*
€ 73,066
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,46*
€ 63,6174
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,41*
€ 59,9879
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,04*
€ 54,7876
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,80*
€ 53,312
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 44,22*
€ 52,6218
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,56*
€ 45,8864
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.