Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENGEL Arbeitsjacke Galaxy 1810-254-79757 Gr. 5XL anthrazit grau/tomato red


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENGEL Arbeitsjacke Galaxy 1810-254-79757 Gr. 5XL anthrazit grau/tomato red
ENGEL Arbeitsjacke Galaxy 1810-254-79757 Gr. 5XL anthrazit grau/tomato red
ENGEL Arbeitsjacke Galaxy 1810-254-79757 Gr. 5XL anthrazit grau/tomato red
ENGEL Arbeitsjacke Galaxy 1810-254-79757 Gr. 5XL anthrazit grau/tomato red
ENGEL Arbeitsjacke Galaxy 1810-254-79757 Gr. 5XL anthrazit grau/tomato red
ENGEL Arbeitsjacke Galaxy 1810-254-79757 Gr. 5XL anthrazit grau/tomato red
Artikel-Nr.:
     5417B-p3088859
Hersteller:
     Engel
Herst.-Nr.:
     1810-254-79757-5XL
EAN/GTIN:
     5702820532734
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
arbeitsjacke grau
ENGEL Arbeitsjacke Galaxy 1810-254

Ausführung:
  • verlängertes Rückenteil mit Bewegungsfalte
  • CORDURA verstärkte Ellbogen
  • viele funktionelle Taschen, u. a. Brusttaschen mit Patte, davon eine mit zusätzlichem Reißverschlusstasche
  • Reißveschlusstasche auf der Brust
  • verstellbare Ärmelbündchen
  • Schlaufe mit D-Ring
  • reflektierender Aufdruck auf den Schultern
  • für Industriewäsche geeignet
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle, 290 g/m²

Pflegehinweise:
  • Mit gleichen Farben waschen
  • Kein Weichspülmittel verwenden
Weitere Informationen:
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Farbcode:
79757
Internetfarbe:
grau
Hersteller:
ENGEL
Größe:
5XL
Farbe:
anthrazit grau/tomato red
Gewicht:
290 g/m²
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: arbeitsjacken, ENGEL, Galaxy, 1810-254-79757, Gr., 5XL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 62,07*
€ 79,87*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,75*
€ 97,13*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,87*
€ 95,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,20*
€ 93,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,54*
€ 89,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,97*
€ 88,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Engel
1810-254-120-2XL
ab € 61,92*
Ähnlich
Engel
1810-254-120-3XL
ab € 62,04*
Ähnlich
Engel
1810-254-120-4XL
ab € 61,92*
Ähnlich
Engel
1810-254-120-5XL
ab € 62,09*
Ähnlich
Engel
1810-254-120-6XL
ab € 61,80*
Ähnlich
Engel
1810-254-120-L
ab € 61,88*
Ähnlich
Engel
1810-254-120-M
ab € 60,45*
Ähnlich
Engel
1810-254-120-S
ab € 61,98*
Ähnlich
Engel
1810-254-120-XL
ab € 61,98*
Ähnlich
Engel
1810-254-120-XS
ab € 61,67*
Ähnlich
Engel
1810-254-16577-2XL
ab € 61,83*
Ähnlich
Engel
1810-254-16577-3XL
ab € 61,96*
Ähnlich
Engel
1810-254-16577-4XL
ab € 61,90*
Ähnlich
Engel
1810-254-16577-5XL
ab € 61,88*
Ähnlich
Engel
1810-254-16577-6XL
ab € 61,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.