Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENGEL Softshelljacke Galaxy 8810-229-75779 Gr. M tomato red/anthrazit grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENGEL Softshelljacke Galaxy 8810-229-75779 Gr. M tomato red/anthrazit grau
ENGEL Softshelljacke Galaxy 8810-229-75779 Gr. M tomato red/anthrazit grau
ENGEL Softshelljacke Galaxy 8810-229-75779 Gr. M tomato red/anthrazit grau
ENGEL Softshelljacke Galaxy 8810-229-75779 Gr. M tomato red/anthrazit grau
ENGEL Softshelljacke Galaxy 8810-229-75779 Gr. M tomato red/anthrazit grau
ENGEL Softshelljacke Galaxy 8810-229-75779 Gr. M tomato red/anthrazit grau
Artikel-Nr.:
     5417B-p3089543
Hersteller:
     Engel
Herst.-Nr.:
     8810-229-75779-M
EAN/GTIN:
     5702820417109
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
ENGEL Softshelljacke Galaxy 8810-229

Ausführung:
  • Softshell mit geklebtem Mikrofleece
  • verlängerte Rückenpartie
  • verstärkte Ellbogen
  • verdeckter Reißverschluss und Klettverschluss vorne
  • viele funktionelle Taschen, u. a. zwei große Einschubtaschen mit Reißverschluss
  • verstellbarer Bund mit Kordelstopper in der Jacke
  • reflektierender Aufdruck auf den Schultern
Material: 
100% Polyester, 280 g/m²

Pflegehinweis:
  • Mit gleichen Farben waschen
  • Kein Weichspülmittel verwenden
Weitere Informationen:
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Farbcode:
75779
Internetfarbe:
rot
Hersteller:
ENGEL
Größe:
M
Farbe:
tomato red/anthrazit grau
Material:
100% Polyester
Gewicht:
280 g/m²
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, arbeitsjacken, ENGEL, Galaxy, 8810-229-75779, Gr., M
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 76,04*
€ 97,28*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 94,25*
€ 119,92*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,28*
€ 115,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,75*
€ 115,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,13*
€ 110,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,23*
€ 108,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,04*
€ 90,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Engel
8810-229-120-2XL
ab € 76,34*
Ähnlich
Engel
8810-229-120-3XL
ab € 76,23*
Ähnlich
Engel
8810-229-120-4XL
ab € 76,17*
Ähnlich
Engel
8810-229-120-5XL
ab € 76,07*
Ähnlich
Engel
8810-229-120-6XL
ab € 76,31*
Ähnlich
Engel
8810-229-120-L
ab € 76,15*
Ähnlich
Engel
8810-229-120-M
ab € 76,56*
Ähnlich
Engel
8810-229-120-S
ab € 75,94*
Ähnlich
Engel
8810-229-120-XL
ab € 76,14*
Ähnlich
Engel
8810-229-120-XS
ab € 76,44*
Ähnlich
Engel
8810-229-16577-2XL
ab € 76,05*
Ähnlich
Engel
8810-229-16577-3XL
ab € 76,22*
Ähnlich
Engel
8810-229-16577-4XL
ab € 75,97*
Ähnlich
Engel
8810-229-16577-5XL
ab € 76,23*
Ähnlich
Engel
8810-229-16577-6XL
ab € 76,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.