Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Transport- und Arbeitstisch GTA 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Transport- und Arbeitstisch GTA 600
Bosch Transport- und Arbeitstisch GTA 600
Bosch Transport- und Arbeitstisch GTA 600
Bosch Transport- und Arbeitstisch GTA 600
Artikel-Nr.:
     5417B-p332299
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601B22001
EAN/GTIN:
     3165140621298
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Bosch Transport- und Arbeitstisch GTA 600
Das Untergestell GTA 600 Professional ergänzt die GTS 10 J Professional Tischkreissäge.
Dank seiner klappbaren Bauart lässt es sich einfach verstauen, schnell aufbauen und für bequemes Arbeiten unterwegs leicht transportieren.
Für ein Höchstmaß an Komfort können Tischkreissägen werkzeuglos montiert werden.
Weitere Informationen:
Länge:
585
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Höhe:
135
Breite:
550
Neuheit:
nein
Länge Arbeitstisch:
520 mm
Höhe Arbeitstisch:
602 mm
User benefit:
Leichter Transport und Aufbau
Titel:
Transport- und Arbeitstisch GTA 600 Professional
Produktart:
Transport- und Arbeitstisch
Positionierung:
Untergestell für Tischkreissäge GTS 10 J Professional
Gewicht:
6,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Säge-Arbeitstisch, montagewerkbank, GTA 600, Transport- und Arbeitstische, Stationärgeräte, Transport- und Arbeitstisch, Systemzubehör
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
4
€ 5,90*
ab € 81,55*
€ 101,84*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 81,56*
€ 101,85*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 82,95*
€ 103,56*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 81,43*
€ 104,11*
€ 5,95*
ab € 85,89*
€ 107,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,11*
€ 123,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,51*
€ 119,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 100,28*
€ 119,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,75*
€ 112,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,90*
€ 106,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,43*
€ 96,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601B24000
ab € 189,93*
Sonstiges
Bosch
0601B23600
ab € 806,45*
Sonstiges
Bosch
0601B30500
ab € 551,49*
Sonstiges
Bosch
0601B30400
ab € 750,10*
Sonstiges
Bosch
0601B12100
ab € 281,27*
Sonstiges
Bosch
0601B12000
ab € 179,25*
Sonstiges
Bosch
0601B24100
ab € 96,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.