Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Universal Turbo, 125x22,23x2x10 mm, 10er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Universal Turbo, 125x22,23x2x10 mm, 10er-Pack
Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Universal Turbo, 125x22,23x2x10 mm, 10er-Pack
Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Universal Turbo, 125x22,23x2x10 mm, 10er-Pack
Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Universal Turbo, 125x22,23x2x10 mm, 10er-Pack
Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Universal Turbo, 125x22,23x2x10 mm, 10er-Pack
Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Universal Turbo, 125x22,23x2x10 mm, 10er-Pack
Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Universal Turbo, 125x22,23x2x10 mm, 10er-Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p332771
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608603250
EAN/GTIN:
     3165140665919
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Bausägeblatt
Die Diamanttrennscheibe Standard for Universal Turbo ermöglicht zuverlässiges Schneiden in allgemeines Baumaterial. Die Diamantmatrix ist zum Schneiden unterschiedlichster Materialien ausgelegt und ermöglicht saubere und rissfreie Schnittflächen. Das Bosch Kompetenzzentrum Diamant in der Schweiz gewährleistet den hohen Qualitätsstandard. Geeignet zum Schneiden von Baumaterial wie Beton und Mauerwerk
Weitere Informationen:
Geeignet für Schamotte:
false
Ausführung:
gesintert
Max. U/min:
6650
Diamantscheibe:
true
Einsatzbereich:
Universal
Hersteller:
Bosch
Artikeltyp:
Diamanttrennscheibe
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Schnittbreite mm:
2
Durchmesser mm:
125
Bohrungsdurchmesser mm:
22,23
Spezifikation:
125 x 22,23 x 2 x 10 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Stärke:
2 mm
Bohrungsdurchmesser:
22,23 mm
Durchmesser:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: Kreissägeblatt, diamant-trennscheibe, Bosch, Standard, for, Universal, Turbo,
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 71,85*
€ 87,08*
5 Tage
9
pro Stück
€ 5,90*
ab € 72,06*
€ 87,52*
Lager 5417
pro Packung
€ 4,90*
ab € 74,68*
€ 93,18*
3 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 81,49*
€ 99,03*
21 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 81,79*
€ 99,85*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,18*
€ 110,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 90,46*
€ 107,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 85,08*
€ 101,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,40*
€ 94,49
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 74,68*
€ 88,87
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,468* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601388108
ab € 41,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.