Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Kreissägeblatt Expert for Multi Material, 254 x 30 x 2,4 mm, 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Kreissägeblatt Expert for Multi Material, 254 x 30 x 2,4 mm, 80
Bosch Kreissägeblatt Expert for Multi Material, 254 x 30 x 2,4 mm, 80
Bosch Kreissägeblatt Expert for Multi Material, 254 x 30 x 2,4 mm, 80
Bosch Kreissägeblatt Expert for Multi Material, 254 x 30 x 2,4 mm, 80
Bosch Kreissägeblatt Expert for Multi Material, 254 x 30 x 2,4 mm, 80
Bosch Kreissägeblatt Expert for Multi Material, 254 x 30 x 2,4 mm, 80
Bosch Kreissägeblatt Expert for Multi Material, 254 x 30 x 2,4 mm, 80
Artikel-Nr.:
     5417B-p334511
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608642528
EAN/GTIN:
     3165140650106
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
bosch kreissägeblatt 254x30
Bosch Kreissägeblatt Expert for Multi Material, 254 x 30 x 2,4 mm, 80
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch
Schnittbreite:
2,4
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Nebenlöcher Ja/Nein:
Ja
Breite:
1,8
Nebenlöcher:
2,4/1,8
Schnittbreite (b1) mm:
2,4
Freiwinkel:
15
Grundpreis:
Nein
Schnittbreite mm:
2,4
Blattstärke:
1,8
Spanwinkel:
-5
Zahnform:
HLTCG (High-Low Triple Chip Ground)
Anzahl der Zähne:
80
Bohrungsdurchmesser:
30 mm
Außendurchmesser:
254 mm
Weitere Suchbegriffe: handkreissägeblatt bosch, handkreissägeblatt, Bosch, Expert, for, Multi, Material,
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 50,26*
€ 58,54*
6 Tage
76
€ 5,90*
ab € 50,69*
€ 59,47*
3 Tage
3
€ 4,79*
ab € 52,49*
€ 61,46*
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 53,09*
€ 62,20*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 53,29*
€ 66,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,85*
€ 73,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,69*
€ 67,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
979RE3016
ab € 3,31*
Zubehör
k.A.
979RE3020
ab € 3,31*
Zubehör
k.A.
979RE3025
ab € 3,30*
Zubehör
k.A.
979RE3028
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.