Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Diamanttrennscheibe für Baumaterial, Durchmesser: 230 mm, 2er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch Diamanttrennscheibe für Baumaterial, Durchmesser: 230 mm, 2er-Pack
Bosch Diamanttrennscheibe für Baumaterial, Durchmesser: 230 mm, 2er-Pack
Bosch Diamanttrennscheibe für Baumaterial, Durchmesser: 230 mm, 2er-Pack
Bosch Diamanttrennscheibe für Baumaterial, Durchmesser: 230 mm, 2er-Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p334696
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607019479
EAN/GTIN:
     3165140415972
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe
Bosch Diamanttrennscheibe für Baumaterial, Durchmesser: 230 mm, 2er-Pack
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Max. U/min:
6600
Anwendung:
trennen
Artikeltyp:
Diamanttrennscheibe
Gewicht:
1,25 kg
Abmessung (lxbxh):
265 x 400 x 6
Lagen / Palette:
640
Palette:
280
Herkunft:
China
Enthaltene Bestandteile:
2 Diamanttrennscheiben Ø 230 mm
Hersteller:
Bosch
Stärke:
2,4 mm
Bohrungsdurchmesser:
22,23 mm
Durchmesser:
230 mm
Weitere Suchbegriffe: Bosch, für, Baumaterial,, Durchmesser:, 230
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
35
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 41,60*
€ 51,99*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 41,85*
€ 52,00*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 41,27*
€ 52,74*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 42,65*
€ 52,98*
3 Tage
18
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 41,71*
€ 53,83*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,74*
€ 62,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,45*
€ 61,23
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 50,49*
€ 60,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,77*
€ 58,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,98*
€ 55,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,53*
€ 52,99
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 44,42*
€ 52,86
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,27*
€ 49,11
pro Packung
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.