Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Bohrhammer PBH 2100 RE, SDS-plus, incl. Zubehör, Tragekoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Bohrhammer PBH 2100 RE, SDS-plus, incl. Zubehör, Tragekoffer
Bosch Bohrhammer PBH 2100 RE, SDS-plus, incl. Zubehör, Tragekoffer
Bosch Bohrhammer PBH 2100 RE, SDS-plus, incl. Zubehör, Tragekoffer
Bosch Bohrhammer PBH 2100 RE, SDS-plus, incl. Zubehör, Tragekoffer
Bosch Bohrhammer PBH 2100 RE, SDS-plus, incl. Zubehör, Tragekoffer
Bosch Bohrhammer PBH 2100 RE, SDS-plus, incl. Zubehör, Tragekoffer
Bosch Bohrhammer PBH 2100 RE, SDS-plus, incl. Zubehör, Tragekoffer
Artikel-Nr.:
     5417B-p334801
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06033A9300
EAN/GTIN:
     3165140633857
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Bosch Bohrhammer PBH 2100 RE, SDS-plus, incl. Zubehör, Tragekoffer
Leicht und leistungsstark für müheloses Bohren, Hämmern und Meißeln
550-W-Motor und pneumatisches Hammerwerk mit 1,7 Joule für allgemeine Anwendungen
SDS plus-Bohrfutter für einen schnellen, werkzeuglosen Zubehörwechsel
Hämmern und Meißeln in Beton und Mauerwerk oder Bohren in Fliesen, Holz und Metall
Meißelfunktion mit Vario Lock bietet zahlreiche Meißelpositionen zur Auswahl
Bohrt Durchmesser bis 20/30/13 mm in Beton/Holz/Metall bei einem Gewicht von nur 2,2 kg

Im Lieferumfang enthalten:
  • Tiefenanschlag (2 603 001 019)
  • Zusatzhandgriff (2 602 025 102)
  • Tragekoffer
Weitere Informationen:
Max. Bohrdurchmesser in Stahl:
13
Max. Frequenz:
60
Min. Frequenz:
50
Max. Leerlaufdrehzahl:
2300
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus
Bohrdurchmesser Weichholz:
30
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Bohrdurchmesser Beton mit Hammerbohrer:
20
Schlagzahl max.:
5800
Aufbewahrung:
Koffer
Abgegebene (mechanische) Leistung an der Werkzeugaufnahme (B:
270 W
Usage level:
Universal
Leistungsangabe bei Belastung, gemessen nach der gültigen Si:
550 W
Topseller:
nein
Gibt die elektrische Spannung an.:
230 V
Bosch Electronic:
ja
Rechts-/Links-Lauf:
ja
Neuheit:
nein
Titel:
Bohrhammer PBH 2100 RE
Softgrip:
ja
Meißelfunktion:
ja
Max. Bohr-Ø in Holz:
30 mm
Produktart:
Bohrhammer
Maschine:
Ja
Drehstopp:
ja
Max. Bohr-Ø in Stahl:
13 mm
Max. Bohr-Ø in Beton:
20 mm
Bosch-SDS-Wechselbohrfutter:
nein
Positionierung:
Der Bosch-Hammer PBH 2100 RE: kraftvoll, handlich und leicht
Leerlaufdrehzahl bei Eingang-Maschinen:
0 – 2.300 min-1
Bosch-SDS-plus:
ja
Einzelschlagstärke:
1,7 J
4 m Kabel:
nein
Schlagzahl:
0 – 5.800 min-1
Bosch-Hammerwerk:
pneumatisch
Pneumatisches Hammerwerk:
ja
Einzelschlagstärke (EPTA):
1,7 J
Nennaufnahme:
550 W
Anwendung: Schrauben / Bohren / Hammerbohren:
ja
Leerlaufdrehzahl:
0 – 2.300 min-1
Vergleichsmaßstab:
Bohrhammer
Drehzahlvorwahl:
nein
Gibt das Gewicht (inkl. Anbauteile, Akku) der Maschine an.:
2,2 kg
2-Gang Getriebe:
nein
Maschinengewicht:
2,2 kg
Lieferumfang:
Kunststoffkoffer
Gewicht:
2,2 kg
Höhe:
112 mm
Breite:
372 mm
Länge:
385 mm
Max. Bohr-Ø Holz:
30 mm
Max. Bohr-Ø Stahl:
13 mm
Max. Bohr-Ø Beton:
20 mm
max. Einzelschlagenergie:
1,7 J
max. Schlagzahl:
4600 Schläge/min
Schlagenergie:
1,7 J
Spannung:
230 V
Hersteller:
Bosch
Abgabeleistung:
270 W
Leistungsaufnahme:
550 W
Weitere Suchbegriffe: elektro bohrhammer, Neuheiten, PBH 2100 RE, Bohrhammer
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 74,62*
€ 89,16*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 74,52*
€ 89,61*
1 Tag
50
€ 23,00*
ab € 77,07*
€ 92,31*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 79,38*
€ 95,15*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 77,21*
€ 95,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,16*
€ 113,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,31*
€ 109,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,41*
€ 104,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,56*
€ 99,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,21*
€ 91,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019447
ab € 12,69*
Zubehör
Bosch
2607019455
ab € 16,93*
Zubehör
Bosch
2607019457
ab € 14,63*
Zubehör
Bosch
2607000982
ab € 10,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.