Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Bandschleifer PBS 75 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Bandschleifer PBS 75 A
Bosch Bandschleifer PBS 75 A
Bosch Bandschleifer PBS 75 A
Bosch Bandschleifer PBS 75 A
Bosch Bandschleifer PBS 75 A
Bosch Bandschleifer PBS 75 A
Bosch Bandschleifer PBS 75 A
Artikel-Nr.:
     5417B-p334835
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06032A1000
EAN/GTIN:
     3165140633147
Suchbegriffe:
Bandschleifer (elektrisch)
Elektro-Bandschleifer
Elektrobandschleifer
elektro-bandschleifer bosch
Bosch Bandschleifer PBS 75 A
Schleifen mit hoher Effizienz und hohem Komfort.
Effektives Schleifen – leistungsstarker 710-W-Motor sorgt für einen hohen Materialabtrag.
Handlichkeit – kompakt und mit abnehmbarem Zusatzhandgriff für eine optimale Handhabung.
Komfort – automatisches Bandsystem zentriert das Band während des Arbeitsvorgangs.
Microfilter-Staubbox reduziert Staub für mehr Sauberkeit im Arbeitsbereich.
Ideal zum Schleifen größerer ebener Flächen aus verschiedenen Materialien, von Holz bis Metall.

Im Lieferumfang enthalten:
  • 1 Schleifband K 80
  • Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Hersteller:
Bosch
Max. Frequenz:
60
Min. Frequenz:
50
Bosch-SDS:
nein
Nennaufnahme:
710 W
Usage level:
Universal
Topseller:
nein
Maschinengewicht:
3,4 kg
Bosch Electronic:
nein
Neuheit:
nein
Gibt das Gewicht (inkl. Anbauteile, Akku) der Maschine an.:
3,4 kg
Leistungsangabe bei Belastung, gemessen nach der gültigen Si:
710 W
Lieferumfang:
1 Schleifband K 80
Gibt die elektrische Spannung an.:
230 V
Schleifband-Spannsystem:
ja
Titel:
Bosch Bandschleifer PBS 75 A
Automatisches Bandsystem:
ja
Produktart:
Bandschleifer
Extra Handgriff:
nein
Positionierung:
Der Bandschleifer PBS 75 A – kraftvoller Schliff und perfekte Führung
Micro-Filtersystem:
ja
Vergleichsmaßstab:
Bandschleifer
Bandgeschwindigkeit:
350 m/min
Drehzahlvorwahl:
nein
Bandabmessung:
75 x 533 mm
Gewicht:
3,4 kg
Höhe:
156 mm
Breite:
170 mm
Länge:
550 mm
Schleiffläche:
165 x 76 mm
Max. Bandgeschwindigkeit:
350 m/sec
Min. Bandgeschwindigkeit:
350 m/sec
Bandlänge:
165 mm
Bandbreite:
75 mm
Spannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
710 W
Weitere Suchbegriffe: elektro bandschleifer, Schleifer, Bandschleifer, Neuheiten, PBS 75 A
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 92,61*
€ 109,11*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 92,61*
€ 109,64*
1 Tag
50
€ 23,00*
ab € 95,44*
€ 112,82*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 98,86*
€ 116,17*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 96,59*
€ 116,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,18*
€ 138,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,52*
€ 135,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 113,25*
€ 134,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,21*
€ 126,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,41*
€ 121,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,59*
€ 114,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 609 256 216
ab € 4,35*
Zubehör
Bosch
2 609 256 217
ab € 4,85*
Zubehör
Bosch
2 609 256 221
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.