Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Handkreissäge KS 55 FS, incl. Kreissägeblatt, Zubehör, Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo Handkreissäge KS 55 FS, incl. Kreissägeblatt, Zubehör, Karton
Metabo Handkreissäge KS 55 FS, incl. Kreissägeblatt, Zubehör, Karton
Metabo Handkreissäge KS 55 FS, incl. Kreissägeblatt, Zubehör, Karton
Metabo Handkreissäge KS 55 FS, incl. Kreissägeblatt, Zubehör, Karton
Metabo Handkreissäge KS 55 FS, incl. Kreissägeblatt, Zubehör, Karton
Artikel-Nr.:
     5417B-p334862
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600955000
EAN/GTIN:
     4007430230430
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
Handkreissägekoffer
handkreissäge metabo
Metabo Handkreissäge KS 55 FS
Robuste Handkreissäge, direkt einsetzbar auf Führungsschienen von sowie Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti und anderen Herstellern
Leichte Führungsplatte aus Aluminiumdruckguss
Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss
0°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit
Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
Werkzeuglose Feinjustierung der Maschine bei Einsatz auf der Führungsschiene

Lieferumfang
Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne), Parallelanschlag, Absaugverbindungsstück, Sechskantschlüssel
Weitere Informationen:
Schallleistungspegel (LwA):
104 dB(A)
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Leerlaufdrehzahl:
5600 U/min
führungsschienenkompatibel:
Ja
max. Schnitttiefe 45° ohne Führungsschiene:
39 mm
max. Schnitttiefe 90° ohne Führungsschiene:
55 mm
max. Schnitttiefe 90° mit Führungsschiene:
50 mm
Aufbewahrung:
Karton
max. Schnittgeschwindigkeit:
47 m/s
Sägen Spanplatte:
3.4 m/s²
Schalldruckpegel:
93 dB(A)
Max. Leerlaufdrehzahl:
5600
Sägeblattbohrung:
20
Schwenkbereich von/bis:
‌ 0 / + 47
AAC874f001:
55
Länge (Verpackung):
38.000 cm
AAC873f001:
39
Höhe (Verpackung):
26.500 cm
AAC833f001:
55
Breite (Verpackung):
28.000 cm
AAA077f001:
160
Schnitttiefe_bis:
55
Bruttogewicht:
5.710 kg
Frequenz_bis:
60
Frequenz_von:
50
AAA003f001:
4
Drehmoment:
5 Nm
Schnittgeschw. bei Nennlast:
37 m/s
Max. Schwenkung:
47°
Messunsicherheit K:
1.5 dB(A)
Ursprungsland:
CN
Schnitttiefe einstellbar:
0 - 55 mm
Schnittgeschwindigkeit bei Nennlast:
37 m/s
Sägeblatt-Ø x Bohrung:
160 x 20 mm
max. Schnitttiefe bei 90°:
55 mm
max. Schnitttiefe bei 45°:
39 mm
Schnitttiefe bis:
55
Nennaufnahmeleistung:
1200 W
Gewicht ohne Netzkabel:
4 kg
Drehzahl bei Nennlast:
4400 U/min
Frequenz bis:
60
Frequenz von:
50
Gewicht:
4 kg
max. Schnitttiefe (90°):
55 mm
max. Schnitttiefe (45°):
39 mm
Kabellänge:
4 m
Hersteller:
Metabo
Sägeblattdurchmesser:
160 mm
Abgabeleistung:
670 W
Leistungsaufnahme:
1200 W
Weitere Suchbegriffe: handkreissäge, Metabo, KS, 55, FS,, incl.
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 84,09*
€ 102,07*
€ 3,50*
ab € 143,27*
€ 171,06*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 143,75*
€ 171,07*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 144,89*
€ 175,36*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,20*
€ 189,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,36*
€ 208,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,17*
€ 201,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 166,76*
€ 198,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 166,11*
€ 197,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,93*
€ 186,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,00*
€ 182,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,89*
€ 172,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.