Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p335225 Herst.-Nr.: 62830900 EAN/GTIN: 4007430229953 |
| |
|
| | |
| M 14-Gewinde für den Einsatz auf Winkelschleifern Lange Lebensdauer und schneller Bohrfortschritt durch vakuumhartgelötete Diamanten Einfache Entfernung des Bohrkerns durch seitliche Aussparungen Keine Extrakühlung erforderlich. Ø 6-14 mm haben zudem eine integrierte Paraffinemulsion zur besseren Kühlung. Bei aufeinanderfolgenden Bohrungen wird empfohlen die Krone nach jeder Bohrung kurz mit Wasser zu kühlen! Als Nutzlänge wird die Stärke der Fliese / Feinsteinzeug / Granitplatte empfohlen. In der Regel max. 2 cm. Granitplatten / Arbeitsplatten können bis 5 cm gebohrt werden. Hier sollte die Krone öfters aus dem Bohrloch rausgezogen werden, damit sich diese kurz abkühlt! Wichtig: Bei verlegtem Material nicht in den Untergrund bohren! Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s
Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 91 | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Schaft: | Innengewinde | Schaftdurchmesser: | M14 | Verkaufseinheit: | 1 | Hersteller: | Metabo | Durchmesser: | 35 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Diamant-Trocken-Bohrkrone, Trockenbohrkrone, diamantbohrkrone 35 mm, diamant nassbohrkrone, Metabo, Fliesen-Diamantbohrkrone, "Dry",, 35, mm,, M |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 37,56* | € 48,43* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 34,33* | € 48,47* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,23* | € 49,14* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,96* | € 51,53* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 40,16* | € 54,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|