Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Longsleeve Poloshirt Performance Damen #215 Gr. 5XL schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Longsleeve Poloshirt Performance Damen #215 Gr. 5XL schwarz
HAKRO Longsleeve Poloshirt Performance Damen #215 Gr. 5XL schwarz
HAKRO Longsleeve Poloshirt Performance Damen #215 Gr. 5XL schwarz
HAKRO Longsleeve Poloshirt Performance Damen #215 Gr. 5XL schwarz
HAKRO Longsleeve Poloshirt Performance Damen #215 Gr. 5XL schwarz
HAKRO Longsleeve Poloshirt Performance Damen #215 Gr. 5XL schwarz
HAKRO Longsleeve Poloshirt Performance Damen #215 Gr. 5XL schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p335557
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0215005011
EAN/GTIN:
     4045981069840
Suchbegriffe:
Damen-Langarmshirts
Damen-Longsleeves
Damen-Polo
Damen-Poloshirt

HAKRO Longsleeve Poloshirt Performance Damen #215

Ausführung:

  • Besonders leistungsfähiges und funktionelles langärmeliges Piqué-Poloshirt aus schwerem, durch den Polyester- Anteil 
  • besonders pflegeleicht und strapazierfähig 
  • Modisch verlängerte 4-Loch-Knopfleiste mit extrahaltbar vernähten, bruchsicheren Knöpfen „Ton in Ton“ und einem Ersatzknopf
  • Die Ärmelbündchen sind mit Lycra verstärkt
  • Nackenband und doppelt geriegelte Seitenschlitze

Material:

  • 50% Baumwolle, 50% Polyester, 220 g/m²
  • Einlaufvorbehandelt
  • geeignet für gewerbliche Wäsche
Weitere Informationen:
Passform:
Regular Fit
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Waschtemperatur:
60 °C
Model:
215
Internetfarbe:
schwarz
Herkunftsland:
TR
Hersteller:
HAKRO
Farbcode:
05
Form:
langarm
Gewicht:
220 g/m²
Material:
50% Baumwolle / 50% Polyester
Farbe:
schwarz
Größe:
5XL
Ausführung:
Langarmshirt
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 22,05*
€ 29,78*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,04*
€ 29,92*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,23*
€ 30,02*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 21,71*
€ 30,24*
10 Tage
38
€ 5,90*
ab € 24,30*
€ 32,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0215001008
ab € 16,99*
Ähnlich
Hakro
0215001009
ab € 18,68*
Ähnlich
Hakro
0215001010
ab € 18,69*
Ähnlich
Hakro
0215001011
ab € 20,52*
Ähnlich
Hakro
0215001012
ab € 20,67*
Ähnlich
Hakro
0215001006
ab € 16,98*
Ähnlich
Hakro
0215001005
ab € 17,08*
Ähnlich
Hakro
0215001004
ab € 17,01*
Ähnlich
Hakro
0215001007
ab € 17,04*
Ähnlich
Hakro
0215001003
ab € 17,00*
Ähnlich
Hakro
0215002008
ab € 17,87*
Ähnlich
Hakro
0215002009
ab € 19,74*
Ähnlich
Hakro
0215002010
ab € 19,64*
Ähnlich
Hakro
0215002011
ab € 21,75*
Ähnlich
Hakro
0215002012
ab € 21,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.