Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Poloshirt Pocket Performance Herren #812 Gr. S rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Poloshirt Pocket Performance Herren #812 Gr. S rot
HAKRO Poloshirt Pocket Performance Herren #812 Gr. S rot
HAKRO Poloshirt Pocket Performance Herren #812 Gr. S rot
HAKRO Poloshirt Pocket Performance Herren #812 Gr. S rot
HAKRO Poloshirt Pocket Performance Herren #812 Gr. S rot
HAKRO Poloshirt Pocket Performance Herren #812 Gr. S rot
HAKRO Poloshirt Pocket Performance Herren #812 Gr. S rot
Artikel-Nr.:
     5417B-p335810
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     812002004
EAN/GTIN:
     4045981051838
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
HAKRO Poloshirt Pocket Performance Herren #812 

Ausführung:
  • besonders leistungsfähiges und funktionelles Piqué- Poloshirt mit aufgesetzter Brusttasche
  • aus weichem, durch den Polyester-Anteil besonders pflegeleichtem und strapazierfähigem Materialmix
  • 3-Loch- Knopfleiste mit extrahaltbar vernähten, bruchsicheren Knöpfen „Ton in Ton“
  • einlaufvorbehandelt
Material:
Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester
200 g/m²
Weitere Informationen:
Passform:
Comfort Fit
Waschtemperatur:
60° C
Model:
812
Internetfarbe:
rot
Herkunftsland:
TR
Hersteller:
HAKRO
Farbcode:
02
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Gewicht:
200 g/m²
Form:
kurzarm
Material:
50% Baumwolle / 50% Polyester
Ausführung:
Polo
Farbe:
rot
Größe:
S
Weitere Suchbegriffe: Unisex-PoloShirt, herren-poloshirt rot, herren poloshirt, herren-poloshirt hakro, Hakro-812 Pocket-Poloshirt Gr. S rot
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 16,78*
€ 23,16*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,75*
€ 23,31*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 16,37*
€ 23,56*
9 Tage
718
€ 5,90*
ab € 18,50*
€ 25,29*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 20,57*
€ 27,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0812001008
ab € 15,51*
Ähnlich
Hakro
0812001009
ab € 17,04*
Ähnlich
Hakro
0812001010
ab € 17,02*
Ähnlich
Hakro
0812001011
ab € 18,67*
Ähnlich
Hakro
0812001012
ab € 18,64*
Ähnlich
Hakro
0812001006
ab € 15,45*
Ähnlich
Hakro
0812001005
ab € 15,48*
Ähnlich
Hakro
0812001004
ab € 15,39*
Ähnlich
Hakro
0812001007
ab € 15,38*
Ähnlich
Hakro
0812001003
ab € 15,47*
Ähnlich
Hakro
0812002008
ab € 16,39*
Ähnlich
Hakro
0812002009
ab € 18,14*
Ähnlich
Hakro
0812002010
ab € 18,02*
Ähnlich
Hakro
0812002011
ab € 19,94*
Ähnlich
Hakro
0812002012
ab € 19,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.