Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Poloshirt Pocket Performance Herren #812 Gr. 6XL orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Poloshirt Pocket Performance Herren #812 Gr. 6XL orange
HAKRO Poloshirt Pocket Performance Herren #812 Gr. 6XL orange
HAKRO Poloshirt Pocket Performance Herren #812 Gr. 6XL orange
HAKRO Poloshirt Pocket Performance Herren #812 Gr. 6XL orange
HAKRO Poloshirt Pocket Performance Herren #812 Gr. 6XL orange
HAKRO Poloshirt Pocket Performance Herren #812 Gr. 6XL orange
HAKRO Poloshirt Pocket Performance Herren #812 Gr. 6XL orange
Artikel-Nr.:
     5417B-p335848
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     812027012
EAN/GTIN:
     4045981065613
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
HAKRO Poloshirt Pocket Performance Herren #812 

Ausführung:
  • besonders leistungsfähiges und funktionelles Piqué- Poloshirt mit aufgesetzter Brusttasche
  • aus weichem, durch den Polyester-Anteil besonders pflegeleichtem und strapazierfähigem Materialmix
  • 3-Loch- Knopfleiste mit extrahaltbar vernähten, bruchsicheren Knöpfen „Ton in Ton“
  • einlaufvorbehandelt
Material:
Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester
200 g/m²
Weitere Informationen:
Passform:
Comfort Fit
Waschtemperatur:
60° C
Model:
812
Internetfarbe:
orange
Herkunftsland:
TR
Hersteller:
HAKRO
Farbcode:
27
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Gewicht:
200 g/m²
Form:
kurzarm
Material:
50% Baumwolle / 50% Polyester
Ausführung:
Polo
Farbe:
orange
Größe:
6XL
Weitere Suchbegriffe: Unisex-PoloShirt, herren poloshirt, Hakro-812 Pocket-Poloshirt Gr. 6XL orange
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 19,37*
€ 27,31*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 20,14*
€ 27,52*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,31*
€ 27,73*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 24,79*
€ 33,48*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 20,23*
€ 33,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.