Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Poloshirt Pocket Performance Herren #812 Gr. 3XL anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Poloshirt Pocket Performance Herren #812 Gr. 3XL anthrazit
HAKRO Poloshirt Pocket Performance Herren #812 Gr. 3XL anthrazit
HAKRO Poloshirt Pocket Performance Herren #812 Gr. 3XL anthrazit
HAKRO Poloshirt Pocket Performance Herren #812 Gr. 3XL anthrazit
HAKRO Poloshirt Pocket Performance Herren #812 Gr. 3XL anthrazit
HAKRO Poloshirt Pocket Performance Herren #812 Gr. 3XL anthrazit
HAKRO Poloshirt Pocket Performance Herren #812 Gr. 3XL anthrazit
Artikel-Nr.:
     5417B-p335855
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0812028009
EAN/GTIN:
     4045981072154
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
HAKRO Poloshirt Pocket Performance Herren #812 

Ausführung:
  • besonders leistungsfähiges und funktionelles Piqué- Poloshirt mit aufgesetzter Brusttasche
  • aus weichem, durch den Polyester-Anteil besonders pflegeleichtem und strapazierfähigem Materialmix
  • 3-Loch- Knopfleiste mit extrahaltbar vernähten, bruchsicheren Knöpfen „Ton in Ton“
  • einlaufvorbehandelt
Material:
Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester
200 g/m²
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Passform:
Comfort Fit
Waschtemperatur:
60° C
Model:
812
Internetfarbe:
grau
Herkunftsland:
TR
Hersteller:
HAKRO
Farbcode:
28
Form:
kurzarm
Gewicht:
200 g/m²
Material:
50% Baumwolle / 50% Polyester
Farbe:
anthrazit
Größe:
3XL
Ausführung:
Polo
Weitere Suchbegriffe: Unisex-PoloShirt, herren-poloshirt xxxl, herren poloshirt, herren-poloshirt hakro, Hakro-812 Pocket-Poloshirt Gr. 3XL anthrazit
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,43*
€ 25,19*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,54*
€ 25,34*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 18,15*
€ 25,58*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,79*
€ 26,14*
10 Tage
102
€ 5,90*
ab € 20,32*
€ 27,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0812001008
ab € 15,31*
Ähnlich
Hakro
0812001009
ab € 16,81*
Ähnlich
Hakro
0812001010
ab € 16,79*
Ähnlich
Hakro
0812001011
ab € 18,48*
Ähnlich
Hakro
0812001012
ab € 18,40*
Ähnlich
Hakro
0812001006
ab € 15,22*
Ähnlich
Hakro
0812001005
ab € 15,21*
Ähnlich
Hakro
0812001004
ab € 15,22*
Ähnlich
Hakro
0812001007
ab € 15,34*
Ähnlich
Hakro
0812001003
ab € 15,30*
Ähnlich
Hakro
0812002008
ab € 16,16*
Ähnlich
Hakro
0812002009
ab € 17,83*
Ähnlich
Hakro
0812002010
ab € 17,91*
Ähnlich
Hakro
0812002011
ab € 19,74*
Ähnlich
Hakro
0812002012
ab € 19,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.