Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Poloshirt Pocket Performance Herren #812 Gr. 5XL tanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Poloshirt Pocket Performance Herren #812 Gr. 5XL tanne
HAKRO Poloshirt Pocket Performance Herren #812 Gr. 5XL tanne
HAKRO Poloshirt Pocket Performance Herren #812 Gr. 5XL tanne
HAKRO Poloshirt Pocket Performance Herren #812 Gr. 5XL tanne
HAKRO Poloshirt Pocket Performance Herren #812 Gr. 5XL tanne
HAKRO Poloshirt Pocket Performance Herren #812 Gr. 5XL tanne
HAKRO Poloshirt Pocket Performance Herren #812 Gr. 5XL tanne
Artikel-Nr.:
     5417B-p335907
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     812072011
EAN/GTIN:
     4045981065903
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
HAKRO Poloshirt Pocket Performance Herren #812 

Ausführung:
  • besonders leistungsfähiges und funktionelles Piqué- Poloshirt mit aufgesetzter Brusttasche
  • aus weichem, durch den Polyester-Anteil besonders pflegeleichtem und strapazierfähigem Materialmix
  • 3-Loch- Knopfleiste mit extrahaltbar vernähten, bruchsicheren Knöpfen „Ton in Ton“
  • einlaufvorbehandelt
Material:
Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester
200 g/m²
Weitere Informationen:
Passform:
Comfort Fit
Waschtemperatur:
60° C
Model:
812
Internetfarbe:
grün
Herkunftsland:
TR
Hersteller:
HAKRO
Farbcode:
72
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Gewicht:
200 g/m²
Form:
kurzarm
Material:
50% Baumwolle / 50% Polyester
Ausführung:
Polo
Farbe:
tanne
Größe:
5XL
Weitere Suchbegriffe: Unisex-PoloShirt, herren poloshirt, Hakro-812 Pocket-Poloshirt Gr. 5XL tanne
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 19,26*
€ 27,30*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 20,23*
€ 27,53*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,35*
€ 27,81*
9 Tage
39
€ 5,90*
ab € 22,35*
€ 30,32*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 24,88*
€ 33,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0812001008
ab € 14,94*
Ähnlich
Hakro
0812001009
ab € 16,52*
Ähnlich
Hakro
0812001010
ab € 16,48*
Ähnlich
Hakro
0812001011
ab € 18,08*
Ähnlich
Hakro
0812001012
ab € 18,13*
Ähnlich
Hakro
0812001006
ab € 14,94*
Ähnlich
Hakro
0812001005
ab € 15,07*
Ähnlich
Hakro
0812001004
ab € 15,01*
Ähnlich
Hakro
0812001007
ab € 15,02*
Ähnlich
Hakro
0812001003
ab € 15,01*
Ähnlich
Hakro
0812002008
ab € 15,99*
Ähnlich
Hakro
0812002009
ab € 17,51*
Ähnlich
Hakro
0812002010
ab € 17,47*
Ähnlich
Hakro
0812002011
ab € 19,39*
Ähnlich
Hakro
0812002012
ab € 19,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.