Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Longsleeve-Poloshirt HACCP-Performance #821 Gr. L weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakro Longsleeve-Poloshirt HACCP-Performance #821 Gr. L weiß
Hakro Longsleeve-Poloshirt HACCP-Performance #821 Gr. L weiß
Hakro Longsleeve-Poloshirt HACCP-Performance #821 Gr. L weiß
Hakro Longsleeve-Poloshirt HACCP-Performance #821 Gr. L weiß
Hakro Longsleeve-Poloshirt HACCP-Performance #821 Gr. L weiß
Hakro Longsleeve-Poloshirt HACCP-Performance #821 Gr. L weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-p336292
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0821001006
EAN/GTIN:
     4045981077821
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Nach den HACCP-Kriterien gefertigtes, besonders leistungsfähiges und funktionelles Piqué-Poloshirt, aus weichem, durch den Polyester-Anteil besonders pflegeleichtem und strapazierfähigem Materialmix, mit außergewöhnlichem hohem Tragekomfort. Verdeckte Druckknopfleiste mit drei extrahaltbaren, leasinggeeigneten und rostfreien Metalldruckknöpfen von YKK ® und Nackenband. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung und zwei praktische Aufhängebänder im Saum - für die problemlose Bearbeitung in der gewerblichen Wäscherei. Gewebtes HAKRO ®-Performance-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Band kanten für angenehmen Tragekomfort und HAKRO ®- Performance-Flaglabel in der linken Seitennaht. ? Material: Piqué aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester, 220 g /m² ? Ausrüstung: Einlaufvorbehandelt ? Eigenschaft: geeignet für gewerbliche Wäsche ? Erfüllt die Anforderungen nach ?HACCP?
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Größe:
L
Farbe:
weiß
Material:
Piqué 50% Baumwolle, 50% Polyester
Gewicht:
220 g/m²
Form:
lang
Ausführung:
Polo-Shirt
Waschtemperatur:
60 °C
Model:
821
Farbcode:
01
Internetfarbe:
weiß
Pflegetext Waschen:
waschbar bis 60°C
Herkunftsland:
TR
Hersteller:
Hakro
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 20,52*
€ 27,80*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,98*
€ 28,15*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 20,47*
€ 28,32*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,15*
€ 28,47*
10 Tage
445
€ 5,90*
ab € 23,35*
€ 31,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0821001008
ab € 20,05*
Ähnlich
Hakro
0821001009
ab € 22,08*
Ähnlich
Hakro
0821001010
ab € 21,96*
Ähnlich
Hakro
0821001011
ab € 24,20*
Ähnlich
Hakro
0821001012
ab € 24,17*
Ähnlich
Hakro
0821001005
ab € 20,11*
Ähnlich
Hakro
0821001004
ab € 20,04*
Ähnlich
Hakro
0821001007
ab € 20,16*
Ähnlich
Hakro
0821001003
ab € 20,13*
Ähnlich
Hakro
0821034008
ab € 21,64*
Ähnlich
Hakro
0821034009
ab € 23,77*
Ähnlich
Hakro
0821034010
ab € 23,71*
Ähnlich
Hakro
0821034011
ab € 26,13*
Ähnlich
Hakro
0821034012
ab € 26,08*
Ähnlich
Hakro
0821034006
ab € 21,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.