Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Longsleeve-Poloshirt HACCP-Performance #821 Gr. 3XL titan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakro Longsleeve-Poloshirt HACCP-Performance #821 Gr. 3XL titan
Hakro Longsleeve-Poloshirt HACCP-Performance #821 Gr. 3XL titan
Hakro Longsleeve-Poloshirt HACCP-Performance #821 Gr. 3XL titan
Hakro Longsleeve-Poloshirt HACCP-Performance #821 Gr. 3XL titan
Hakro Longsleeve-Poloshirt HACCP-Performance #821 Gr. 3XL titan
Hakro Longsleeve-Poloshirt HACCP-Performance #821 Gr. 3XL titan
Artikel-Nr.:
     5417B-p336315
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0821043009
EAN/GTIN:
     4045981079856
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Nach den HACCP-Kriterien gefertigtes, besonders leistungsfähiges und funktionelles Piqué-Poloshirt, aus weichem, durch den Polyester-Anteil besonders pflegeleichtem und strapazierfähigem Materialmix, mit außergewöhnlichem hohem Tragekomfort. Verdeckte Druckknopfleiste mit drei extrahaltbaren, leasinggeeigneten und rostfreien Metalldruckknöpfen von YKK ® und Nackenband. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung und zwei praktische Aufhängebänder im Saum - für die problemlose Bearbeitung in der gewerblichen Wäscherei. Gewebtes HAKRO ®-Performance-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Band kanten für angenehmen Tragekomfort und HAKRO ®- Performance-Flaglabel in der linken Seitennaht. ? Material: Piqué aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester, 220 g /m² ? Ausrüstung: Einlaufvorbehandelt ? Eigenschaft: geeignet für gewerbliche Wäsche ? Erfüllt die Anforderungen nach ?HACCP?
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Größe:
3XL
Farbe:
titan
Material:
Piqué 50% Baumwolle, 50% Polyester
Gewicht:
220 g/m²
Form:
lang
Ausführung:
Polo-Shirt
Waschtemperatur:
60 °C
Model:
821
Farbcode:
43
Internetfarbe:
grau
Pflegetext Waschen:
waschbar bis 60°C
Herkunftsland:
TR
Hersteller:
Hakro
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 23,94*
€ 32,00*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,04*
€ 32,24*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 23,43*
€ 32,51*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,09*
€ 33,72*
10 Tage
72
€ 5,90*
ab € 26,52*
€ 35,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0821001008
ab € 20,05*
Ähnlich
Hakro
0821001009
ab € 22,08*
Ähnlich
Hakro
0821001010
ab € 21,96*
Ähnlich
Hakro
0821001011
ab € 24,20*
Ähnlich
Hakro
0821001012
ab € 24,17*
Ähnlich
Hakro
0821001006
ab € 19,98*
Ähnlich
Hakro
0821001005
ab € 20,11*
Ähnlich
Hakro
0821001004
ab € 20,04*
Ähnlich
Hakro
0821001007
ab € 20,16*
Ähnlich
Hakro
0821001003
ab € 20,13*
Ähnlich
Hakro
0821034008
ab € 21,64*
Ähnlich
Hakro
0821034009
ab € 23,77*
Ähnlich
Hakro
0821034010
ab € 23,71*
Ähnlich
Hakro
0821034011
ab € 26,13*
Ähnlich
Hakro
0821034012
ab € 26,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.