Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Damen Bluse Performance #121 Gr. S titan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakro Damen Bluse Performance #121 Gr. S titan
Hakro Damen Bluse Performance #121 Gr. S titan
Hakro Damen Bluse Performance #121 Gr. S titan
Hakro Damen Bluse Performance #121 Gr. S titan
Hakro Damen Bluse Performance #121 Gr. S titan
Hakro Damen Bluse Performance #121 Gr. S titan
Hakro Damen Bluse Performance #121 Gr. S titan
Artikel-Nr.:
     5417B-p336380
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0121043004
EAN/GTIN:
     4045981074882
Suchbegriffe:
Bluse
Damen-Bluse
Damenbluse
Hemdbluse
Hakro Damen Bluse Performance #121

Ausführung:
  • Material: Mikralinar®, Gewebe aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester
  • Gewicht: 120 g/m²
  • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt
  • Eigenschaft: pflegeleicht
  • Passform: Regular Fit
  • Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Waschtemperatur: 60 °C
  • Größen: 2XS - 6XL
Besonders strapazierfähige langärmelige Bluse mit Kent-Kragen, leicht gerundetem Saum, Knopfleiste mit 4-Loch-Knöpfen - über Kreuz vernäht und doppelt verknotet für extra festen Halt -, Ersatzknopf, Doppelkappnaht an den Seitennähten und weitenverstellbaren Manschetten. Hergestellt aus dem besonders pflegeleichten und funktionellen HAKRO Performance-Materialmix Mikralinar® mit angenehm weichem Griff. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort.
Weitere Informationen:
Waschtemparatur:
60 °C
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Waschtemperatur:
60 °C
Model:
121
Internetfarbe:
grau
Pflegetext Waschen:
waschbar bis 60°C
Herkunftsland:
BD
Hersteller:
Hakro
Farbcode:
43
Form:
lang
Gewicht:
120 g/m²
Geschlecht:
Damen
Material:
60% Baumwolle, 40% Polyester
Farbe:
titan
Größe:
S
Ausführung:
Hemd
Weitere Suchbegriffe: bluse, Hakro, Damen, Performance, #121, Gr.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 18,09*
€ 24,93*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,84*
€ 25,15*
10 Tage
238
€ 5,90*
ab € 22,77*
€ 27,54*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,26*
€ 28,35*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 22,89*
€ 30,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0121001008
ab € 17,95*
Ähnlich
Hakro
0121001009
ab € 19,72*
Ähnlich
Hakro
0121001010
ab € 19,77*
Ähnlich
Hakro
0121001011
ab € 21,83*
Ähnlich
Hakro
0121001012
ab € 21,88*
Ähnlich
Hakro
0121001006
ab € 17,96*
Ähnlich
Hakro
0121001005
ab € 17,97*
Ähnlich
Hakro
0121001004
ab € 17,93*
Ähnlich
Hakro
0121001007
ab € 18,00*
Ähnlich
Hakro
0121001003
ab € 18,07*
Ähnlich
Hakro
0121005008
ab € 18,05*
Ähnlich
Hakro
0121005009
ab € 19,80*
Ähnlich
Hakro
0121005010
ab € 19,76*
Ähnlich
Hakro
0121005011
ab € 21,88*
Ähnlich
Hakro
0121005012
ab € 21,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.