Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Hemd 1/1 Arm Performance #123 Gr. 4XL titan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakro Hemd 1/1 Arm Performance #123 Gr. 4XL titan
Hakro Hemd 1/1 Arm Performance #123 Gr. 4XL titan
Hakro Hemd 1/1 Arm Performance #123 Gr. 4XL titan
Hakro Hemd 1/1 Arm Performance #123 Gr. 4XL titan
Hakro Hemd 1/1 Arm Performance #123 Gr. 4XL titan
Hakro Hemd 1/1 Arm Performance #123 Gr. 4XL titan
Artikel-Nr.:
     5417B-p336456
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0123043010
EAN/GTIN:
     4045981075643
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Hakro Herren Hemd 1/1 Arm Performance #123

Ausführung:
  • Material: Mikralinar®, Gewebe aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester
  • Gewicht: 120 g/m²
  • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt
  • Eigenschaft: pflegeleicht
  • Passform: Comfort Fit
  • Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Waschtemperatur: 60 °C
  • Größen: XS - 6XL
Besonders strapazierfähiges langärmeliges Hemd mit Kent-Kragen, aufgesetzter Brusttasche, leicht gerundetem Saum, Knopfleiste mit 4-Loch-Knöpfen - über Kreuz vernäht und doppelt verknotet für extra festen Halt -, Ersatzknopf, Doppelkappnaht an den Seitennähten, eingearbeiteten Kragenstäbchen für einen perfekt sitzenden Hemdkragen und weitenverstellbaren Manschetten. Hergestellt aus dem besonders pflegeleichten und funktionellen HAKRO Performance-Materialmix Mikralinar® mit angenehm weichem Griff. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort.
Weitere Informationen:
Waschanleitung:
60°C
Internetfarbe:
grau
Herkunftsland:
BD
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Waschtemperatur:
60 °C
Model:
123
Hersteller:
Hakro
Farbcode:
43
Pflegetext Waschen:
waschbar bis 60°C
Form:
lang
Gewicht:
120 g/m²
Material:
50 % Baumwolle, 50 % Polyester
Farbe:
titan
Größe:
4XL
Ausführung:
Hemd
Weitere Suchbegriffe: Langarm-Hemd, Langarmhemd, Langarmhemden, arbeitshemden langarm, arbeitshemd, Hakro, Hemd, 1/1, Arm, Performance, #123
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 20,45*
€ 28,94*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 21,27*
€ 29,12*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,50*
€ 32,78*
7 Tage
38
€ 5,90*
ab € 24,73*
€ 33,11*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 21,73*
€ 34,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0123028008
ab € 18,59*
Ähnlich
Hakro
0123028009
ab € 20,44*
Ähnlich
Hakro
0123028010
ab € 20,53*
Ähnlich
Hakro
0123028011
ab € 22,40*
Ähnlich
Hakro
0123028012
ab € 22,59*
Ähnlich
Hakro
0123028006
ab € 18,53*
Ähnlich
Hakro
0123028005
ab € 18,64*
Ähnlich
Hakro
0123028004
ab € 18,55*
Ähnlich
Hakro
0123028007
ab € 18,50*
Ähnlich
Hakro
0123028003
ab € 18,60*
Ähnlich
Hakro
123034006
ab € 18,66*
Ähnlich
Hakro
123034005
ab € 18,56*
Ähnlich
Hakro
123034004
ab € 18,49*
Ähnlich
Hakro
123034007
ab € 18,53*
Ähnlich
Hakro
123034003
ab € 18,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.