Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Sweatshirt Performance #475 Gr. 2XL eisblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Sweatshirt Performance #475 Gr. 2XL eisblau
HAKRO Sweatshirt Performance #475 Gr. 2XL eisblau
HAKRO Sweatshirt Performance #475 Gr. 2XL eisblau
HAKRO Sweatshirt Performance #475 Gr. 2XL eisblau
HAKRO Sweatshirt Performance #475 Gr. 2XL eisblau
HAKRO Sweatshirt Performance #475 Gr. 2XL eisblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p336884
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     475020008
EAN/GTIN:
     4045981063305
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
HAKRO Sweatshirt Mikralinar #475

Ausführung:
  • Besonders strapazierfähiges Sweatshirt mit rundem Halsausschnitt
  • formstabile Bündchen mit LYCRA-Anteil
  • nicht angerauter Innenseite (French-Terry) und Nackenband
  • Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum
  • Hergestellt aus weicher, besonders pflegeleichter und funktioneller Maschenware aus dem HAKRO Performance-Materialmix Mikralinar
  • Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht
Material:
Mikralinar, Maschenware aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester, 300 g/m²

Eigenschaften: 
Für Industriewäsche geeignet, Einlaufvorbehandelt
Weitere Informationen:
Passform:
Comfort Fit
Internetfarbe:
blau
Herkunftsland:
TR
Waschtemperatur:
60° C
Model:
475
Hersteller:
HAKRO
Farbcode:
20
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Gewicht:
300 g/m²
Form:
langarm
Material:
50% Baumwolle / 50% Polyester
Ausführung:
Pullover
Farbe:
eisblau
Größe:
2XL
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,06*
€ 25,94*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,20*
€ 25,95*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,71*
€ 26,74*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 19,10*
€ 26,92*
9 Tage
143
€ 5,90*
ab € 20,79*
€ 28,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0475128008
ab € 19,05*
Ähnlich
Hakro
0475128009
ab € 21,03*
Ähnlich
Hakro
0475128010
ab € 20,99*
Ähnlich
Hakro
0475128011
ab € 23,07*
Ähnlich
Hakro
0475128012
ab € 23,12*
Ähnlich
Hakro
0475128006
ab € 19,14*
Ähnlich
Hakro
0475128005
ab € 19,02*
Ähnlich
Hakro
0475128004
ab € 19,03*
Ähnlich
Hakro
0475128007
ab € 19,03*
Ähnlich
Hakro
0475128003
ab € 19,01*
Ähnlich
Hakro
0475015009
ab € 21,01*
Ähnlich
Hakro
0475015010
ab € 21,00*
Ähnlich
Hakro
0475015011
ab € 23,04*
Ähnlich
Hakro
0475015012
ab € 23,17*
Ähnlich
Hakro
0475015006
ab € 19,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.