Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Poloshirt Classic Damen #110 Gr. 3XL royalblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Poloshirt Classic Damen #110 Gr. 3XL royalblau
HAKRO Poloshirt Classic Damen #110 Gr. 3XL royalblau
HAKRO Poloshirt Classic Damen #110 Gr. 3XL royalblau
HAKRO Poloshirt Classic Damen #110 Gr. 3XL royalblau
HAKRO Poloshirt Classic Damen #110 Gr. 3XL royalblau
HAKRO Poloshirt Classic Damen #110 Gr. 3XL royalblau
HAKRO Poloshirt Classic Damen #110 Gr. 3XL royalblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p337013
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     110010009
EAN/GTIN:
     4045981056284
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
HAKRO Poloshirt Classic Damen #110 

Ausführung:
  • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt
  • Passform: Regular Fit
  • Zertifikate: OEKO-TEX STANDARD 100
  • Waschtemperatur: 60 °C
Klassisches, feinmaschiges Piqué-Poloshirt aus langstapeliger, ringgesponnener und gekämmter Baumwolle. Modisch verlängerte 4-Loch-Knopfleiste mit extrahaltbar vernähten, bruchsicheren Knöpfen „Ton in Ton“ und einem Ersatzknopf. Nackenband und doppelt geriegelte Seitenschlitze. Gewebtes HAKRO-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und HAKRO-Flaglabel in der linken Seitennaht.

Material:
Piqué aus 100 % Baumwolle
(ash meliert: 98 % Baumwolle und 2 % Viskose; grau meliert: 85 % Baumwolle und 15 % Viskose)
Gewicht: 200 g/m²

Weitere Informationen:
Passform:
Regular Fit
Waschtemperatur:
60 °C
Model:
110
Internetfarbe:
blau
Herkunftsland:
BD
Hersteller:
HAKRO
Farbcode:
10
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Gewicht:
200 g/m²
Form:
kurzarm
Material:
100% Baumwolle
Ausführung:
Polo
Farbe:
royalblau
Größe:
3XL
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), Unisex-PoloShirt, damen-poloshirt hellblau, damen polo, Hakro-110 Women Poloshirt Gr. 3XL königsblau
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 10,18*
€ 14,36*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 9,84*
€ 14,54*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 10,42*
€ 14,70*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,76*
€ 15,17*
9 Tage
79
€ 5,90*
ab € 10,90*
€ 15,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0110020008
ab € 8,88*
Ähnlich
Hakro
0110020009
ab € 9,83*
Ähnlich
Hakro
0110020006
ab € 8,97*
Ähnlich
Hakro
0110020005
ab € 9,00*
Ähnlich
Hakro
0110020004
ab € 8,85*
Ähnlich
Hakro
0110020007
ab € 8,90*
Ähnlich
Hakro
0110020003
ab € 8,87*
Ähnlich
Hakro
0110024008
ab € 8,86*
Ähnlich
Hakro
0110024009
ab € 9,89*
Ähnlich
Hakro
0110024006
ab € 8,90*
Ähnlich
Hakro
0110024005
ab € 8,84*
Ähnlich
Hakro
0110024004
ab € 8,90*
Ähnlich
Hakro
0110024007
ab € 8,91*
Ähnlich
Hakro
0110024003
ab € 8,85*
Ähnlich
Hakro
0110035008
ab € 8,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.