Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Premium-Poloshirt Pima-Cotton Damen #201 Gr. S tinte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Premium-Poloshirt Pima-Cotton Damen #201 Gr. S tinte
HAKRO Premium-Poloshirt Pima-Cotton Damen #201 Gr. S tinte
HAKRO Premium-Poloshirt Pima-Cotton Damen #201 Gr. S tinte
HAKRO Premium-Poloshirt Pima-Cotton Damen #201 Gr. S tinte
HAKRO Premium-Poloshirt Pima-Cotton Damen #201 Gr. S tinte
HAKRO Premium-Poloshirt Pima-Cotton Damen #201 Gr. S tinte
HAKRO Premium-Poloshirt Pima-Cotton Damen #201 Gr. S tinte
Artikel-Nr.:
     5417B-p337190
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     201034004
EAN/GTIN:
     4045981034985
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
HAKRO Premium-Poloshirt Pima-Cotton Damen #201

Ausführung:
  • Premium-Piqué-Poloshirt aus besonders feiner, hochwertiger, ringgesponnener und supergekämmter Pima- Baumwolle
  • Durch die Verwendung feinster und langstapeliger Pima-Baumwolle ergibt sich ein besonders weich fließender, matt glänzender Piqué, der nur bei Spitzenqualitäten Verwendung findet
  • Knopfleiste mit extrahaltbar vernähten, bruchsicheren Knöpfen „Ton in Ton” mit gelasertem Harry Kroll-Schriftzug und einem Ersatzknopf Nackenband und doppelt geriegelte Seitenschlitze
  • Das Women-Premium-Polo Pima-Cotton ist mit einer modisch verlängerten 4-Loch-Knopfleiste ausgestattet
  • Gewebtes Harry Kroll-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und Harry Kroll-Flaglabel in der linken Seitennaht

Material: 
Piqué aus 100% Baumwolle, 180 g/m², einlaufvorbehandel
Weitere Informationen:
Passform:
Regular Fit
Waschtemperatur:
40° C
Model:
201
Internetfarbe:
blau
Herkunftsland:
TR
Hersteller:
HAKRO
Farbcode:
34
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Gewicht:
180 g/m²
Form:
kurzarm
Material:
100% Baumwolle
Ausführung:
Polo
Farbe:
tinte
Größe:
S
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), damen polo, HAKRO, Premium-Poloshirt, Pima-Cotton, Damen, #201, Gr.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 21,20*
€ 28,63*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,38*
€ 28,64*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 21,45*
€ 28,78*
9 Tage
116
€ 5,90*
ab € 23,18*
€ 31,24*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 21,76*
€ 35,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0201001008
ab € 21,17*
Ähnlich
Hakro
0201001009
ab € 23,40*
Ähnlich
Hakro
0201001006
ab € 21,32*
Ähnlich
Hakro
0201001005
ab € 21,24*
Ähnlich
Hakro
0201001004
ab € 21,17*
Ähnlich
Hakro
0201001007
ab € 21,26*
Ähnlich
Hakro
0201001003
ab € 21,32*
Ähnlich
Hakro
0201005008
ab € 21,27*
Ähnlich
Hakro
0201005009
ab € 23,42*
Ähnlich
Hakro
0201005006
ab € 21,33*
Ähnlich
Hakro
0201005005
ab € 21,37*
Ähnlich
Hakro
0201005004
ab € 21,22*
Ähnlich
Hakro
0201005007
ab € 21,23*
Ähnlich
Hakro
0201005003
ab € 21,17*
Ähnlich
Hakro
0201034008
ab € 21,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.