Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Poloshirt Casual Damen #203 Gr. L rot/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Poloshirt Casual Damen #203 Gr. L rot/schwarz
HAKRO Poloshirt Casual Damen #203 Gr. L rot/schwarz
HAKRO Poloshirt Casual Damen #203 Gr. L rot/schwarz
HAKRO Poloshirt Casual Damen #203 Gr. L rot/schwarz
HAKRO Poloshirt Casual Damen #203 Gr. L rot/schwarz
HAKRO Poloshirt Casual Damen #203 Gr. L rot/schwarz
HAKRO Poloshirt Casual Damen #203 Gr. L rot/schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p337213
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     203002006
EAN/GTIN:
     4045981035821
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)

HAKRO Poloshirt Casual Damen #203

Ausführung:

  • Sportives Poloshirt für Damen
  • mit Kontraststreifen im Polokragen und an den Ärmelbündchen
  • hochwertig verarbeiteter, modisch schmaler 4-Loch-Knopfleiste mit extra haltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen
  • Mit Ersatzknopf, Nackenband und doppelt geriegelten Seitenschlitzen
  • Hergestellt aus feinmaschigem Piqué aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle
  • Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht


Material: 
Piqué aus 100% Baumwolle, 200 g/m², einlaufvorbehandelt

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Waschtemperatur:
40° C
Model:
203
Internetfarbe:
rot
Herkunftsland:
TR
Hersteller:
HAKRO
Farbcode:
02
Form:
kurzarm
Gewicht:
200 g/m²
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
rot/schwarz
Größe:
L
Ausführung:
Polo
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), damen-poloshirt bordeaux, damen polo, damen-poloshirt hakro, HAKRO, Poloshirt, Casual, Damen, #203, Gr.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 14,38*
€ 19,99*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,42*
€ 20,13*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 14,17*
€ 20,42*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,97*
€ 21,07*
10 Tage
184
€ 5,90*
ab € 15,98*
€ 22,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0203001008
ab € 14,04*
Ähnlich
Hakro
0203001009
ab € 15,49*
Ähnlich
Hakro
0203001006
ab € 14,08*
Ähnlich
Hakro
0203001005
ab € 14,09*
Ähnlich
Hakro
0203001004
ab € 14,02*
Ähnlich
Hakro
0203001007
ab € 14,06*
Ähnlich
Hakro
0203001003
ab € 14,04*
Ähnlich
Hakro
0203002008
ab € 13,97*
Ähnlich
Hakro
0203002009
ab € 15,33*
Ähnlich
Hakro
0203002005
ab € 14,04*
Ähnlich
Hakro
0203002004
ab € 14,06*
Ähnlich
Hakro
0203002007
ab € 14,05*
Ähnlich
Hakro
0203002003
ab € 13,98*
Ähnlich
Hakro
0203005008
ab € 14,07*
Ähnlich
Hakro
0203005009
ab € 15,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.