Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Poloshirt Casual Damen #203 Gr. 2XL schwarz/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Poloshirt Casual Damen #203 Gr. 2XL schwarz/silber
HAKRO Poloshirt Casual Damen #203 Gr. 2XL schwarz/silber
HAKRO Poloshirt Casual Damen #203 Gr. 2XL schwarz/silber
HAKRO Poloshirt Casual Damen #203 Gr. 2XL schwarz/silber
HAKRO Poloshirt Casual Damen #203 Gr. 2XL schwarz/silber
HAKRO Poloshirt Casual Damen #203 Gr. 2XL schwarz/silber
HAKRO Poloshirt Casual Damen #203 Gr. 2XL schwarz/silber
Artikel-Nr.:
     5417B-p337222
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     203005008
EAN/GTIN:
     4045981031571
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)

HAKRO Poloshirt Casual Damen #203

Ausführung:

  • Sportives Poloshirt für Damen
  • mit Kontraststreifen im Polokragen und an den Ärmelbündchen
  • hochwertig verarbeiteter, modisch schmaler 4-Loch-Knopfleiste mit extra haltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen
  • Mit Ersatzknopf, Nackenband und doppelt geriegelten Seitenschlitzen
  • Hergestellt aus feinmaschigem Piqué aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle
  • Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht


Material: 
Piqué aus 100% Baumwolle, 200 g/m², einlaufvorbehandelt

Weitere Informationen:
Waschtemperatur:
40° C
Model:
203
Internetfarbe:
schwarz
Herkunftsland:
TR
Hersteller:
HAKRO
Farbcode:
05
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Gewicht:
200 g/m²
Form:
kurzarm
Material:
100% Baumwolle
Ausführung:
Polo
Farbe:
schwarz/silber
Größe:
2XL
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), damen polo, HAKRO, Poloshirt, Casual, Damen, #203, Gr.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 13,61*
€ 19,72*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 14,23*
€ 19,90*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,47*
€ 20,20*
9 Tage
102
€ 5,90*
ab € 15,90*
€ 22,11*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 14,69*
€ 25,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0203001008
ab € 13,59*
Ähnlich
Hakro
0203001009
ab € 14,92*
Ähnlich
Hakro
0203001006
ab € 13,63*
Ähnlich
Hakro
0203001005
ab € 13,60*
Ähnlich
Hakro
0203001004
ab € 13,60*
Ähnlich
Hakro
0203001007
ab € 13,59*
Ähnlich
Hakro
0203001003
ab € 13,63*
Ähnlich
Hakro
0203002008
ab € 13,65*
Ähnlich
Hakro
0203002009
ab € 15,04*
Ähnlich
Hakro
0203002006
ab € 13,61*
Ähnlich
Hakro
0203002005
ab € 13,65*
Ähnlich
Hakro
0203002004
ab € 13,60*
Ähnlich
Hakro
0203002007
ab € 13,60*
Ähnlich
Hakro
0203002003
ab € 13,56*
Ähnlich
Hakro
0203005009
ab € 14,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.