Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Poloshirt Casual Damen #203 Gr. L königsblau/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Poloshirt Casual Damen #203 Gr. L königsblau/weiß
HAKRO Poloshirt Casual Damen #203 Gr. L königsblau/weiß
HAKRO Poloshirt Casual Damen #203 Gr. L königsblau/weiß
HAKRO Poloshirt Casual Damen #203 Gr. L königsblau/weiß
HAKRO Poloshirt Casual Damen #203 Gr. L königsblau/weiß
HAKRO Poloshirt Casual Damen #203 Gr. L königsblau/weiß
HAKRO Poloshirt Casual Damen #203 Gr. L königsblau/weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-p337227
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     203010006
EAN/GTIN:
     4045981031601
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)

HAKRO Poloshirt Casual Damen #203

Ausführung:

  • Sportives Poloshirt für Damen
  • mit Kontraststreifen im Polokragen und an den Ärmelbündchen
  • hochwertig verarbeiteter, modisch schmaler 4-Loch-Knopfleiste mit extra haltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen
  • Mit Ersatzknopf, Nackenband und doppelt geriegelten Seitenschlitzen
  • Hergestellt aus feinmaschigem Piqué aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle
  • Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht


Material: 
Piqué aus 100% Baumwolle, 200 g/m², einlaufvorbehandelt

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
blau
Herkunftsland:
TR
Waschtemperatur:
40° C
Model:
203
Hersteller:
HAKRO
Farbcode:
10
Form:
kurzarm
Gewicht:
200 g/m²
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
royalblau/weiß
Größe:
L
Ausführung:
Polo
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), damen-poloshirt hellblau gr. l, damen polo, damen-poloshirt hellblau, HAKRO, Poloshirt, Casual, Damen, #203, Gr.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 14,43*
€ 20,01*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,56*
€ 20,14*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 14,23*
€ 20,43*
9 Tage
31
€ 5,90*
ab € 15,92*
€ 22,06*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 14,64*
€ 25,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0203001008
ab € 14,22*
Ähnlich
Hakro
0203001009
ab € 15,59*
Ähnlich
Hakro
0203001006
ab € 14,20*
Ähnlich
Hakro
0203001005
ab € 14,21*
Ähnlich
Hakro
0203001004
ab € 14,19*
Ähnlich
Hakro
0203001007
ab € 14,20*
Ähnlich
Hakro
0203001003
ab € 14,11*
Ähnlich
Hakro
0203002008
ab € 14,15*
Ähnlich
Hakro
0203002009
ab € 15,51*
Ähnlich
Hakro
0203002006
ab € 14,13*
Ähnlich
Hakro
0203002005
ab € 14,23*
Ähnlich
Hakro
0203002004
ab € 14,20*
Ähnlich
Hakro
0203002007
ab € 14,14*
Ähnlich
Hakro
0203002003
ab € 14,16*
Ähnlich
Hakro
0203005008
ab € 14,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.