Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO V-T-Shirt Classic Damen #126 Gr. S schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO V-T-Shirt Classic Damen #126 Gr. S schwarz
HAKRO V-T-Shirt Classic Damen #126 Gr. S schwarz
HAKRO V-T-Shirt Classic Damen #126 Gr. S schwarz
HAKRO V-T-Shirt Classic Damen #126 Gr. S schwarz
HAKRO V-T-Shirt Classic Damen #126 Gr. S schwarz
HAKRO V-T-Shirt Classic Damen #126 Gr. S schwarz
HAKRO V-T-Shirt Classic Damen #126 Gr. S schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p337289
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     126005004
EAN/GTIN:
     4045981039805
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
damen-t-shirts
HAKRO V-T-Shirt Classic Damen #126 

Ausführung:
  • Klassisches T-Shirt für Damen mit feminin geschnittenem V-Ausschnitt
  • modisch schmalem Halsbündchen und Nackenband
  • Hergestellt aus feinem, mittelschwerem Single-Jersey aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle
  • Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht
  • Passform: Regular Fit
  • Zertifikat: OEKO-TEX STANDARD 100
  • Größe: XS-3XL (ausgewählte Farben bis 6XL erhätlich)
Material: 
Single-Jersey aus 100 % Baumwolle
(ash meliert: 98 % Baumwolle und 2 % Viskose; grau meliert: 85 % Baumwolle und 15 % Viskose)
Gewicht: 160 g/m²
einlaufvorbehandelt
Weitere Informationen:
Passform:
Regular Fit
Waschtemperatur:
60° C
Model:
126
Internetfarbe:
schwarz
Pflegetext Waschen:
waschbar bis 60°C
Herkunftsland:
BD
Hersteller:
HAKRO
Farbcode:
05
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Gewicht:
160 g/m²
Form:
kurzarm
Material:
100% Baumwolle
Ausführung:
T-Shirt
Farbe:
schwarz
Größe:
S
Weitere Suchbegriffe: Hakro-126 Women V-Shirt Gr. S schwarz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 5,82*
€ 8,70*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 5,55*
€ 8,80*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 5,84*
€ 8,90*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,02*
€ 8,99*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 7,09*
€ 10,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0126001008
ab € 5,01*
Ähnlich
Hakro
0126001009
ab € 5,50*
Ähnlich
Hakro
0126001010
ab € 5,53*
Ähnlich
Hakro
0126001011
ab € 5,99*
Ähnlich
Hakro
0126001012
ab € 5,97*
Ähnlich
Hakro
0126001006
ab € 4,99*
Ähnlich
Hakro
0126001005
ab € 4,98*
Ähnlich
Hakro
0126001004
ab € 5,01*
Ähnlich
Hakro
0126001007
ab € 4,98*
Ähnlich
Hakro
0126001003
ab € 4,99*
Ähnlich
Hakro
0126002008
ab € 5,57*
Ähnlich
Hakro
0126002009
ab € 6,13*
Ähnlich
Hakro
0126002010
ab € 6,10*
Ähnlich
Hakro
0126002011
ab € 6,79*
Ähnlich
Hakro
0126002012
ab € 6,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.