Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO V-T-Shirt Classic Damen #126 Gr. 3XL weinrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO V-T-Shirt Classic Damen #126 Gr. 3XL weinrot
HAKRO V-T-Shirt Classic Damen #126 Gr. 3XL weinrot
HAKRO V-T-Shirt Classic Damen #126 Gr. 3XL weinrot
HAKRO V-T-Shirt Classic Damen #126 Gr. 3XL weinrot
HAKRO V-T-Shirt Classic Damen #126 Gr. 3XL weinrot
HAKRO V-T-Shirt Classic Damen #126 Gr. 3XL weinrot
HAKRO V-T-Shirt Classic Damen #126 Gr. 3XL weinrot
Artikel-Nr.:
     5417B-p337308
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     126017009
EAN/GTIN:
     4045981039997
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
damen-t-shirts
HAKRO V-T-Shirt Classic Damen #126 

Ausführung:
  • Klassisches T-Shirt für Damen mit feminin geschnittenem V-Ausschnitt
  • modisch schmalem Halsbündchen und Nackenband
  • Hergestellt aus feinem, mittelschwerem Single-Jersey aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle
  • Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht
  • Passform: Regular Fit
  • Zertifikat: OEKO-TEX STANDARD 100
  • Größe: XS-3XL (ausgewählte Farben bis 6XL erhätlich)
Material: 
Single-Jersey aus 100 % Baumwolle
(ash meliert: 98 % Baumwolle und 2 % Viskose; grau meliert: 85 % Baumwolle und 15 % Viskose)
Gewicht: 160 g/m²
einlaufvorbehandelt
Weitere Informationen:
Passform:
Regular Fit
Waschtemperatur:
60° C
Model:
126
Internetfarbe:
rot
Pflegetext Waschen:
waschbar bis 60°C
Herkunftsland:
BD
Hersteller:
HAKRO
Farbcode:
17
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Gewicht:
160 g/m²
Form:
kurzarm
Material:
100% Baumwolle
Ausführung:
T-Shirt
Farbe:
weinrot
Größe:
3XL
Weitere Suchbegriffe: Hakro-126 Women V-Shirt Gr. 3XL weinrot
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 6,34*
€ 9,42*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 6,10*
€ 9,59*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 6,41*
€ 9,71*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,65*
€ 9,85*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 8,41*
€ 12,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0126001008
ab € 5,01*
Ähnlich
Hakro
0126001009
ab € 5,50*
Ähnlich
Hakro
0126001010
ab € 5,53*
Ähnlich
Hakro
0126001011
ab € 5,99*
Ähnlich
Hakro
0126001012
ab € 5,97*
Ähnlich
Hakro
0126001006
ab € 4,99*
Ähnlich
Hakro
0126001005
ab € 4,98*
Ähnlich
Hakro
0126001004
ab € 5,01*
Ähnlich
Hakro
0126001007
ab € 4,98*
Ähnlich
Hakro
0126001003
ab € 4,99*
Ähnlich
Hakro
0126002008
ab € 5,57*
Ähnlich
Hakro
0126002009
ab € 6,13*
Ähnlich
Hakro
0126002010
ab € 6,10*
Ähnlich
Hakro
0126002011
ab € 6,79*
Ähnlich
Hakro
0126002012
ab € 6,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.