| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p337382 Herst.-Nr.: 241005006 EAN/GTIN: 4045981040924 |
| |
|
| | |
| Hakro Damen Fleeceweste Ottawa #241
Ausführung: - Material: Microfleece aus 100 % Polyester
- 220 g/m²
- Ausrüstung: anti-pilling
- Eigenschaft: pflegeleicht, atmungsaktiv
- Passform: Regular Fit
- seitlichen Reißverschlusstaschen
- Größen: XS - 3XL
Pflegehinweis:- 30°C Schonwaschgang
- nicht bleichen
- nicht im Tumbler trocknen
- bügeln mit geringer Hitze
- Professionelle Trockenreinigung
Weitere Informationen: | | Form: | ärmellos | Ausführung: | Weste | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Waschanleitung: | 30°C | Waschtemperatur: | 30° C | Model: | 241 | Farbcode: | 05 | Internetfarbe: | schwarz | Herkunftsland: | TR | Gewicht: | 220 g/m² | Material: | 100% Polyester | Farbe: | schwarz | Größe: | L |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 23,69* | € 33,12* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,61* | € 33,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|