| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p337417 Herst.-Nr.: 246002008 EAN/GTIN: 4045981041402 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HAKRO Damen Fleecejacke #246 ECO
Ausführung: - Leichte, angenehm weiche Fleecejacke ECO für Damen, mit hochwertigem Zwei-Wege-Frontreißverschluss,
- seitlich verdeckten Reißverschlusstaschen,
- Teilungsnähten auf Vorder- und Rückenteil für perfekte Passform,
- Nackenband und Aufhängeband im Nacken.
- Alle Reißverschlüsse von YKK®.
- Hergestellt aus besonders feinem, hochwertigem 200er-Microfleece, aus nach GRS-Standard zertifiziertem, recyceltem Polyester.
- Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtem HAKRO Looplabel am linken Saum.
Material: - Microfleece aus 100 % Polyester (recycelt)
- Gewicht: 230 g/m²
- Ausrüstung: einlaufvorbehandelt, anti-pilling
- Eigenschaft: pflegeleicht, atmungsaktiv, klimaneutrales Produkt
- Passform: Regular Fit
- Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100, Global Recycled Standard (GRS), Grüner Knopf
- Waschtemperatur: 30 °C
- Größen: XS-6XL
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 2XL | Farbe: | rot | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Hersteller: | Hakro |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 28,21* | € 38,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 29,22* | € 38,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 32,98* | € 43,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|