Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Poloshirt Coolmax #206 Damen Gr. 2XL rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Poloshirt Coolmax #206 Damen Gr. 2XL rot
HAKRO Poloshirt Coolmax #206 Damen Gr. 2XL rot
HAKRO Poloshirt Coolmax #206 Damen Gr. 2XL rot
HAKRO Poloshirt Coolmax #206 Damen Gr. 2XL rot
HAKRO Poloshirt Coolmax #206 Damen Gr. 2XL rot
HAKRO Poloshirt Coolmax #206 Damen Gr. 2XL rot
Artikel-Nr.:
     5417B-p337468
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     206002008
EAN/GTIN:
     4045981041914
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
HAKRO Damen Poloshirt Coolmax #206 

Das ideale Damenpoloshirt für Arbeiten in warmer Umgebung.

Das Damen Poloshirt Coolmax #206 von Hakro ist ein funktionelles, sportlich körpernah geschnittenes Piqué- Poloshirt aus coolmax® - einer Funktionsfaser für extreme Belastungen.
Ein angenehmes Tragegefühl wird mit der Temperaturregulierung erzielt. Dabei wird die Feuchtigkeit schnell an die Textilaußenseite transportiert, wo sie sofort verdunsten kann.

Dieses Shirt kannst du bequem und sicher online bei uns erwerben.

Weitere Eigenschaften:

- Knopfleiste mit extrahaltbar vernähten, bruchsicheren Knöpfen in Kontrastfarbe und einem Ersatzknopf
- Nackenband und Ärmelabschluss ohne Bündchen
- eine modisch verlängerte 4-Loch- Knopfleiste 
- Gedrucktes HAKRO®-Necklabel und gewebtes HAKRO®-Flaglabel in der linken Seitennaht
- In mehreren Farben verfügbar

Material:
Piqué aus 100 % Polyester, 150 g/m²

Pflegehinweise:
Waschbar bis 30°C

Anwendungsgebiet:
Outdoor, Freizeit, Baustelle, Handwerk, Industrie, Innenbereiche, Lagerhaus, Lebensmittelverarbeitung, Warme Umgebungen

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Waschtemperatur:
30° C
Model:
206
Internetfarbe:
rot
Herkunftsland:
LA
Hersteller:
HAKRO
Farbcode:
02
Pflegetext Waschen:
waschbar bis 30°C
Form:
kurzarm
Gewicht:
150 g/m²
Material:
100% Polyester
Farbe:
rot
Größe:
2XL
Ausführung:
Polo
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), damen-poloshirt bordeaux, damen polo, damen-poloshirt hakro, Hakro-206 Poloshirt Gr. 2XL rot
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 14,78*
€ 20,59*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,29*
€ 20,72*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 14,50*
€ 20,87*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,11*
€ 22,24*
10 Tage
287
€ 5,90*
ab € 16,29*
€ 22,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0206028006
ab € 14,38*
Ähnlich
Hakro
0206028005
ab € 14,39*
Ähnlich
Hakro
0206028004
ab € 14,30*
Ähnlich
Hakro
0206028007
ab € 14,38*
Ähnlich
Hakro
0206028003
ab € 14,34*
Ähnlich
Hakro
0206028008
ab € 14,33*
Ähnlich
Hakro
0206028009
ab € 15,73*
Ähnlich
Hakro
0206040006
ab € 14,34*
Ähnlich
Hakro
0206040005
ab € 14,40*
Ähnlich
Hakro
0206040004
ab € 14,42*
Ähnlich
Hakro
0206040007
ab € 14,31*
Ähnlich
Hakro
0206040003
ab € 14,33*
Ähnlich
Hakro
0206040008
ab € 14,80*
Ähnlich
Hakro
0206040009
ab € 15,82*
Ähnlich
Hakro
0206041006
ab € 14,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.