Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Poloshirt Coolmax #806 Herren Gr. 2XL weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Poloshirt Coolmax #806 Herren Gr. 2XL weiß
HAKRO Poloshirt Coolmax #806 Herren Gr. 2XL weiß
HAKRO Poloshirt Coolmax #806 Herren Gr. 2XL weiß
HAKRO Poloshirt Coolmax #806 Herren Gr. 2XL weiß
HAKRO Poloshirt Coolmax #806 Herren Gr. 2XL weiß
HAKRO Poloshirt Coolmax #806 Herren Gr. 2XL weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-p337491
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     806001008
EAN/GTIN:
     4045981042140
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Hakro Herren Poloshirt Coolmax #806

Produktdetails:
Anti-Smell-Ausrüstung • Atmungsaktiv • geeignet für die Veredelung durch Bestickung, Transferdruck oder Siebdruck

MATERIAL: COOLMAX® PRO, Piqué aus 100 % Polyester, 150 g/m²
PASSFORM: Regular Fit
GRÖßEN: XS - 3XL in 8 Farben

Das "Herren Poloshirt Coolmax #806" von Hakro ist ein Verkaufsschlager!
Das Shirt ist in acht Farben erhältlich, robust und ideal für den Arbeitstag geeignet.

Funktionelles Poloshirt mit hochwertig verarbeiteter, 3-Loch-Knopfleiste mit extra haltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen in einer Kontrastfarbe mit gelaserten HAKRO Schriftzug.
Gedrucktes HAKRO Necklabel für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. 

Coolmax®-Hightech-Funktionsmaterial -  Ein Hightech-Funktionsmaterial der Marke Invista, das die Körperwärme optimal reguliert: Seine speziellen 4- bzw. 6-Kanal-Fasern transportieren Feuchtigkeit unmittelbar zur Stoffoberfläche, wo sie extrem schnell verdunsten. Für höchsten Tragekomfort verarbeiten wir in unseren Produkten ausschließlich die höchste Leistungsstufe COOLMAX® PRO.

ATMUNGSAKTIV - Ein Stoff ist dann atmungsaktiv, wenn das Material von innen nach außen wasserdampfdurchlässig ist. Der Grad der  Atmungsaktivität wird durch den MVTR-Wert (moisture vapor transmission rate) definiert. Er gibt die Wassermenge an, die innerhalb 24 Stunden durch einen Quadratmeter Stoff verdunsten kann. Je höher die Menge ist, umso größer ist die Atmungsaktivität des Textils.

Achtung: Das Poloshirt ist großzügiger geschnitten, daher bitte eine Konfektionsgröße kleiner bestellen.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Passform:
Regular Fit
Waschtemperatur:
30° C
Model:
806
Internetfarbe:
weiß
Herkunftsland:
LA
Hersteller:
HAKRO
Farbcode:
01
Pflegetext Waschen:
waschbar bis 30°C
Form:
kurzarm
Gewicht:
150 g/m²
Material:
100% Polyester
Farbe:
weiß
Größe:
2XL
Ausführung:
Polo
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 16,01*
€ 21,98*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,42*
€ 22,09*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 15,67*
€ 22,25*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,27*
€ 23,71*
10 Tage
383
€ 5,90*
ab € 17,46*
€ 23,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0806028006
ab € 15,45*
Ähnlich
Hakro
0806028005
ab € 15,45*
Ähnlich
Hakro
0806028004
ab € 15,37*
Ähnlich
Hakro
0806028007
ab € 15,35*
Ähnlich
Hakro
0806028003
ab € 15,47*
Ähnlich
Hakro
0806028008
ab € 15,41*
Ähnlich
Hakro
0806028009
ab € 16,89*
Ähnlich
Hakro
0806040006
ab € 15,43*
Ähnlich
Hakro
0806040005
ab € 15,47*
Ähnlich
Hakro
0806040004
ab € 15,48*
Ähnlich
Hakro
0806040007
ab € 15,45*
Ähnlich
Hakro
0806040003
ab € 15,42*
Ähnlich
Hakro
0806040008
ab € 15,42*
Ähnlich
Hakro
0806040009
ab € 16,97*
Ähnlich
Hakro
0806041006
ab € 15,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.