Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Poloshirt Kids #400 Gr. 116 orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakro Poloshirt Kids #400 Gr. 116 orange
Hakro Poloshirt Kids #400 Gr. 116 orange
Hakro Poloshirt Kids #400 Gr. 116 orange
Hakro Poloshirt Kids #400 Gr. 116 orange
Hakro Poloshirt Kids #400 Gr. 116 orange
Hakro Poloshirt Kids #400 Gr. 116 orange
Artikel-Nr.:
     5417B-p337517
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     400027116
EAN/GTIN:
     4045981042409
Suchbegriffe:
Kinder-Poloshirt
Kinderpolo
Kinderpoloshirt
Polohemd (Kinder)
HAKRO Poloshirt Kids #400

Ausführung:
  • hochwertig verarbeitete 3-Loch-Knopfleiste mit extra haltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen
  • Kragennaht und Innenseite der Seitenschlitze mit kontrastfarbigem Gewebeband belegt
  • Hergestellt aus feinmaschigem Piqué aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle
  • Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht
Das besondere Extra für Kinder: Das spezielle HAKRO Kids-Necklabel bietet auf der Rückseite die Möglichkeit, den Namen und die Telefonnummer des Eigentümers zu vermerken. So kann es z. B. auch nach dem Sport, in der Schule oder im Verein zu keinen Verwechslungen kommen.

Material:
Piqué aus 100 % Baumwolle, 200 g/m²
Einlaufvorbehandelt
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Waschtemperatur:
60° C
Model:
400
Internetfarbe:
orange
Herkunftsland:
BD
Hersteller:
Hakro
Farbcode:
27
Pflegetext Waschen:
waschbar bis 60°C
Form:
kurzarm
Gewicht:
200 g/m²
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
orange
Größe:
116
Ausführung:
Polo
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Kinder), polohemd (kinder), Hakro, Poloshirt, Kids, #400, Gr., 116
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 8,96*
€ 12,97*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,74*
€ 13,18*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 9,30*
€ 13,26*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,90*
€ 14,05*
10 Tage
117
€ 5,90*
ab € 9,98*
€ 14,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0400001116
ab € 8,76*
Ähnlich
Hakro
0400001128
ab € 8,77*
Ähnlich
Hakro
0400001140
ab € 8,69*
Ähnlich
Hakro
0400001152
ab € 8,70*
Ähnlich
Hakro
0400001164
ab € 8,70*
Ähnlich
Hakro
0400002116
ab € 8,75*
Ähnlich
Hakro
0400002128
ab € 8,76*
Ähnlich
Hakro
0400002140
ab € 8,73*
Ähnlich
Hakro
0400002152
ab € 8,75*
Ähnlich
Hakro
0400002164
ab € 8,76*
Ähnlich
Hakro
0400005116
ab € 8,75*
Ähnlich
Hakro
0400005128
ab € 8,75*
Ähnlich
Hakro
0400005140
ab € 8,76*
Ähnlich
Hakro
0400005152
ab € 8,70*
Ähnlich
Hakro
0400005164
ab € 8,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.