Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Kapuzen-Jacke Premium Kids #620 Gr. 116 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Kapuzen-Jacke Premium Kids #620 Gr. 116 blau
HAKRO Kapuzen-Jacke Premium Kids #620 Gr. 116 blau
HAKRO Kapuzen-Jacke Premium Kids #620 Gr. 116 blau
HAKRO Kapuzen-Jacke Premium Kids #620 Gr. 116 blau
HAKRO Kapuzen-Jacke Premium Kids #620 Gr. 116 blau
HAKRO Kapuzen-Jacke Premium Kids #620 Gr. 116 blau
HAKRO Kapuzen-Jacke Premium Kids #620 Gr. 116 blau
Artikel-Nr.:
     5417B-p337538
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     620041116
EAN/GTIN:
     4045981042669
Suchbegriffe:
Kapuzenjacke
Kinder-Jacke
Kinderjacke
Sweat-Jacke
HAKRO Kapuzen-Jacke Premium Kids #620

Ausführung:
  • Sportive Kapuzen-Sweatjacke aus pflegeleichter Baumwoll- Polyester-Mischung für höchste Ansprüche
  • Die Innenseite ist flauschig angeraut und die formstabilen Rippstrickbündchen sind zusätzlich mit lycra verstärkt. 
  • Frontreißverschluss von YKK, zwei Einschubtaschen, gefütterte Kapuze mit Kordelzug, Doppelnahtverarbeitung und Nackenband
  • Gewebtes HAKRO-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und ein HAKRO-Flaglabel in der linken Seitennaht
Material: 
70 % Baumwolle und 30 % Polyester, 300 g /m²
Ausrüstung: Einlaufvorbehandelt
Weitere Informationen:
Passform:
Regular Fit
Waschtemperatur:
60° C
Model:
620
Internetfarbe:
blau
Herkunftsland:
TR
Hersteller:
HAKRO
Farbcode:
41
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Gewicht:
300 g/m²
Form:
langarm
Material:
70% Baumwolle / 30% Polyester
Ausführung:
Jacke
Farbe:
blau
Größe:
116
Weitere Suchbegriffe: Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, kinderjacke, HAKRO, Kapuzen-Jacke, Premium, Kids, #620, Gr.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,67*
€ 32,02*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 23,77*
€ 32,18*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 23,12*
€ 32,36*
10 Tage
83
€ 5,90*
ab € 26,04*
€ 35,03*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 24,19*
€ 38,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0620002116
ab € 23,13*
Ähnlich
Hakro
0620002128
ab € 23,15*
Ähnlich
Hakro
0620002140
ab € 23,11*
Ähnlich
Hakro
0620002152
ab € 23,13*
Ähnlich
Hakro
0620002164
ab € 23,27*
Ähnlich
Hakro
0620005116
ab € 23,15*
Ähnlich
Hakro
0620005128
ab € 23,26*
Ähnlich
Hakro
0620005140
ab € 23,13*
Ähnlich
Hakro
0620005152
ab € 23,20*
Ähnlich
Hakro
0620005164
ab € 23,30*
Ähnlich
Hakro
0620010116
ab € 23,27*
Ähnlich
Hakro
0620010128
ab € 23,21*
Ähnlich
Hakro
0620010140
ab € 23,25*
Ähnlich
Hakro
0620010152
ab € 23,29*
Ähnlich
Hakro
0620010164
ab € 23,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.