| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p352935 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4057223172980 |
| |
|
| | |
| James & Nicholson Kinder T-Shirt JN019
Ideal für Freizeit und Sport, oder auch als Unterziehshirt geeignet. Der elastische Rundhals-Ausschnitt mit Nackenband ermöglicht ein bequemes Überziehen. Stabile Verarbeitung mit Seitennähten, doppelten Nähten im Schulterbereich, am Hals und an den Ärmeln.
Ausführung: - Rundhalsausschnitt mit Elasthan Necktane Doppelnähte an Schultern, Hals- und Armausschnitt - Farblich passend zu Erwachsenen T-Shirt JN01
Material: Oberstoff (150 g/m²) 100% Baumwolle
Waschbar bis 40°C, nicht bleichen, nicht trocknerreinigen
Weitere Informationen: | | Bildverweis: | art\7197\detail_4219.jpg art\7197\detail_7269.jpg art\7197\detail_7270.jpg art\7197\detail_769.jpg art\7197\detail_9207.jpg artfarbe\34031\detail_12793.jpg artfarbe\34031\detail_12795.jpg artfarbe\34031\detail_12797.jpg artfarbe\34031\master.jpg | Maße Pack (cm.): | l:40.00/b:30.00/h:0.01 | Gewicht Pack (gr.): | 12 | Saison: | Sommer | Materialbesonderheit: | ringgesponnen | Hersteller Größenangabe: | XS | Bildverweis-Masterbild: | artfarbe\34031\master.jpg | Gewicht SKU (gr.): | 70 | Pflegetext Bügeln: | Nicht heiß bügeln; Vorsicht beim Bügeln mit Dampf | Pflegetext Bleichen: | Nicht bleichen | Farbkürzel: | as | Qualität: | 150 g/m² | Naht: | Doppelnähte an Schultern, Hals- und Armausschnitt | Farbwerte CMYK: | C:0/M:2/Y:3/K: 6 | Herkunftsland: | Bangladesh | Farbewerte Pantone: | WarmGray1C | Artikel: | JN019 | Features: | "Baumwolle Rundhals Kurzarm Kinder" | Beschreibung: | "Rundhalsausschnitt mit Elasthan Necktape, Seitennähte Doppelnähte an Schultern, Hals- und Armausschnitt " | Pflegetext chem. Reinigen: | Nicht chemisch reinigen | Zusatz: | Baumwolle Rundhals Kurzarm Kinder&qu | Warengruppe: | T-Shirt | Marke: | James & Nicholson | Internetfarbe: | grau | Pflegetext el. Trocknung: | Nicht im Trommeltrockner trocknen | Hersteller: | James & Nicholson | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Pflegetext Waschen: | Waschbar bis zu 40°C | Gewicht (gr.): | 150 g/m² | Form: | kurzarm | Material: | 100% Baumwolle | Ausführung: | T-Shirt | Farbe: | ash | Größe: | 98/104 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Daiber-JN 019 Kinder T-Shirt Gr. XS ash |
| | |
| |