Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Basic T-Shirt Kinder JN019 Gr. 98/104 brown


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Basic T-Shirt Kinder JN019 Gr. 98/104 brown
James & Nicholson Basic T-Shirt Kinder JN019 Gr. 98/104 brown
James & Nicholson Basic T-Shirt Kinder JN019 Gr. 98/104 brown
James & Nicholson Basic T-Shirt Kinder JN019 Gr. 98/104 brown
James & Nicholson Basic T-Shirt Kinder JN019 Gr. 98/104 brown
James & Nicholson Basic T-Shirt Kinder JN019 Gr. 98/104 brown
Artikel-Nr.:
     5417B-p352953
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223173161
Suchbegriffe:
Kinder-Shirt
Kinder-T-Shirts
Kindershirt
kinder shirt
James & Nicholson Kinder T-Shirt JN019

Ideal für Freizeit und Sport, oder auch als Unterziehshirt geeignet. Der elastische Rundhals-Ausschnitt mit Nackenband ermöglicht ein bequemes Überziehen. Stabile Verarbeitung mit Seitennähten, doppelten Nähten im Schulterbereich, am Hals und an den Ärmeln.

Ausführung:
- Rundhalsausschnitt mit Elasthan Necktane Doppelnähte an Schultern, Hals- und Armausschnitt
- Farblich passend zu Erwachsenen T-Shirt JN01

Material:
Oberstoff (150 g/m²) 100% Baumwolle

Waschbar bis 40°C, nicht bleichen, nicht trocknerreinigen

Weitere Informationen:
Bildverweis:
art\7197\detail_4219.jpg art\7197\detail_7269.jpg art\7197\detail_7270.jpg art\7197\detail_769.jpg art\7197\detail_9207.jpg artfarbe\34034\detail_12805.jpg artfarbe\34034\detail_12807.jpg artfarbe\34034\detail_12809.jpg artfarbe\34034\master.jpg
Maße Pack (cm.):
l:40.00/b:30.00/h:0.01
Gewicht Pack (gr.):
12
Saison:
Sommer
Materialbesonderheit:
ringgesponnen
Hersteller Größenangabe:
XS
Bildverweis-Masterbild:
artfarbe\34034\master.jpg
Gewicht SKU (gr.):
70
Pflegetext Bügeln:
Nicht heiß bügeln; Vorsicht beim Bügeln mit Dampf
Pflegetext Bleichen:
Nicht bleichen
Farbkürzel:
br
Qualität:
150 g/m²
Naht:
Doppelnähte an Schultern, Hals- und Armausschnitt
Farbwerte CMYK:
C:60/M:80/Y:100/K: 45
Herkunftsland:
Bangladesh
Farbewerte Pantone:
476C
Artikel:
JN019
Features:
"Baumwolle Rundhals Kurzarm Kinder"
Beschreibung:
"Rundhalsausschnitt mit Elasthan Necktape, Seitennähte Doppelnähte an Schultern, Hals- und Armausschnitt "
Pflegetext chem. Reinigen:
Nicht chemisch reinigen
Zusatz:
Baumwolle Rundhals Kurzarm Kinder&qu
Warengruppe:
T-Shirt
Marke:
James & Nicholson
Internetfarbe:
braun
Pflegetext el. Trocknung:
Nicht im Trommeltrockner trocknen
Hersteller:
James & Nicholson
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Pflegetext Waschen:
Waschbar bis zu 40°C
Gewicht (gr.):
150 g/m²
Form:
kurzarm
Material:
100% Baumwolle
Ausführung:
T-Shirt
Farbe:
brown
Größe:
98/104
Weitere Suchbegriffe: Daiber-JN 019 Kinder T-Shirt Gr. XS brown
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.