Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Full-Zip Herren Fleecejacke JN044 Gr. 2XL schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Full-Zip Herren Fleecejacke JN044 Gr. 2XL schwarz
James & Nicholson Full-Zip Herren Fleecejacke JN044 Gr. 2XL schwarz
James & Nicholson Full-Zip Herren Fleecejacke JN044 Gr. 2XL schwarz
James & Nicholson Full-Zip Herren Fleecejacke JN044 Gr. 2XL schwarz
James & Nicholson Full-Zip Herren Fleecejacke JN044 Gr. 2XL schwarz
James & Nicholson Full-Zip Herren Fleecejacke JN044 Gr. 2XL schwarz
James & Nicholson Full-Zip Herren Fleecejacke JN044 Gr. 2XL schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p354096
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223276992
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
James & Nicholson Full-Zip Herren Fleecejacke JN044

Ausführung:
  • Pflegeleichter Anti-Pilling-Fleece
  • Kadettkragen, Doppelnähte an Armausschnitt und Schultern
  • Kordelzug mit Stoppern am Bund, elastische Armbündchen
  • JN044, JN044K: 2 seitliche Zip-Taschen
Material:
100 % Polyester, 300 g/m²
Weitere Informationen:
Gewicht:
300 g/m²
Ausführung:
Jacke
Farbewerte Pantone:
blackC
Features:
"Jacke Reißverschluss Übergrößen ab 4 XL Polyester/Polyamid Stehkragen"
Warengruppe:
Fleecejacken
Marke:
James & Nicholson
Internetfarbe:
schwarz
Farbkürzel:
bl
Qualität:
300 g/m²
Naht:
Doppelnähte an Armausschnitt und Schultern
Herkunftsland:
Bangladesh
Artikel:
JN044
Beschreibung:
"Pflegeleichter Anti-Pilling-Fleece Kadettkragen, Doppelnähte an Armausschnitt und Schultern Kordelzug mit Stoppern am Bund, elastische Armbündchen JN044, JN044K: 2 seitliche Zip-Taschen
Zusatz:
Jacke Reißverschluss Übergr&oum
Farbwerte CMYK:
C:0/M:0/Y:0/K: 100
Hersteller:
James & Nicholson
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
langarm
Material:
100% Polyester
Farbe:
schwarz
Größe:
2XL
Weitere Suchbegriffe: Herren-Jacke, Herrenjacke, fleecejacke herren schwarz xxl, herren jacke, herrenjacke schwarz, James, &, Nicholson, Full-Zip, Herren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 21,92*
€ 30,35*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 23,79*
€ 36,71*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.