Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Full-Zip Herren Fleecejacke JN044 Gr. 2XL braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Full-Zip Herren Fleecejacke JN044 Gr. 2XL braun
James & Nicholson Full-Zip Herren Fleecejacke JN044 Gr. 2XL braun
James & Nicholson Full-Zip Herren Fleecejacke JN044 Gr. 2XL braun
James & Nicholson Full-Zip Herren Fleecejacke JN044 Gr. 2XL braun
James & Nicholson Full-Zip Herren Fleecejacke JN044 Gr. 2XL braun
James & Nicholson Full-Zip Herren Fleecejacke JN044 Gr. 2XL braun
James & Nicholson Full-Zip Herren Fleecejacke JN044 Gr. 2XL braun
Artikel-Nr.:
     5417B-p354103
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223277067
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
James & Nicholson Full-Zip Herren Fleecejacke JN044

Ausführung:
  • Pflegeleichter Anti-Pilling-Fleece
  • Kadettkragen, Doppelnähte an Armausschnitt und Schultern
  • Kordelzug mit Stoppern am Bund, elastische Armbündchen
  • JN044, JN044K: 2 seitliche Zip-Taschen
Material:
100 % Polyester, 300 g/m²
Weitere Informationen:
Ausführung:
Jacke
Gewicht:
300 g/m²
Internetfarbe:
braun
Farbkürzel:
br
Qualität:
300 g/m²
Naht:
Doppelnähte an Armausschnitt und Schultern
Herkunftsland:
Bangladesh
Artikel:
JN044
Beschreibung:
"Pflegeleichter Anti-Pilling-Fleece Kadettkragen, Doppelnähte an Armausschnitt und Schultern Kordelzug mit Stoppern am Bund, elastische Armbündchen JN044, JN044K: 2 seitliche Zip-Taschen
Zusatz:
Jacke Reißverschluss Übergr&oum
Farbwerte CMYK:
C:60/M:80/Y:100/K: 45
Farbewerte Pantone:
476C
Features:
"Jacke Reißverschluss Übergrößen ab 4 XL Polyester/Polyamid Stehkragen"
Warengruppe:
Fleecejacken
Marke:
James & Nicholson
Hersteller:
James & Nicholson
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
langarm
Material:
100% Polyester
Farbe:
braun
Größe:
2XL
Weitere Suchbegriffe: Herren-Jacke, Herrenjacke, fleecejacke herren, fleece jacke, James, &, Nicholson, Full-Zip, Herren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.