Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Full-Zip Herren Fleecejacke JN044 Gr. S dark-grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Full-Zip Herren Fleecejacke JN044 Gr. S dark-grey
James & Nicholson Full-Zip Herren Fleecejacke JN044 Gr. S dark-grey
James & Nicholson Full-Zip Herren Fleecejacke JN044 Gr. S dark-grey
James & Nicholson Full-Zip Herren Fleecejacke JN044 Gr. S dark-grey
James & Nicholson Full-Zip Herren Fleecejacke JN044 Gr. S dark-grey
James & Nicholson Full-Zip Herren Fleecejacke JN044 Gr. S dark-grey
James & Nicholson Full-Zip Herren Fleecejacke JN044 Gr. S dark-grey
Artikel-Nr.:
     5417B-p354113
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223277166
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
James & Nicholson Full-Zip Herren Fleecejacke JN044

Ausführung:
  • Pflegeleichter Anti-Pilling-Fleece
  • Kadettkragen, Doppelnähte an Armausschnitt und Schultern
  • Kordelzug mit Stoppern am Bund, elastische Armbündchen
  • JN044, JN044K: 2 seitliche Zip-Taschen
Material:
100 % Polyester, 300 g/m²
Weitere Informationen:
Gewicht:
300 g/m²
Ausführung:
Jacke
Herkunftsland:
Bangladesh
Artikel:
JN044
Beschreibung:
"Pflegeleichter Anti-Pilling-Fleece Kadettkragen, Doppelnähte an Armausschnitt und Schultern Kordelzug mit Stoppern am Bund, elastische Armbündchen JN044, JN044K: 2 seitliche Zip-Taschen
Zusatz:
Jacke Reißverschluss Übergr&oum
Farbwerte CMYK:
C:15/M:0/Y:15/K:42
Farbewerte Pantone:
444C
Features:
"Jacke Reißverschluss Übergrößen ab 4 XL Polyester/Polyamid Stehkragen"
Warengruppe:
Fleecejacken
Marke:
James & Nicholson
Internetfarbe:
grau
Farbkürzel:
dgre
Qualität:
300 g/m²
Naht:
Doppelnähte an Armausschnitt und Schultern
Hersteller:
James & Nicholson
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
langarm
Material:
100% Polyester
Farbe:
dark-grey
Größe:
S
Weitere Suchbegriffe: Herren-Jacke, Herrenjacke, fleece jacke grau s, herren jacke, herren-jacke größe s, James, &, Nicholson, Full-Zip, Herren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.